SPATULE POUR JOINT DE SILICONE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 Spatule pour joint de silicone pour professionnels.
Filter



Spatules pour joint silicone : lissez vos mastics avec précision pour des finitions nettes

Les spatules pour joint silicone sont des outils de lissage qui permettent de façonner proprement un cordon de mastic après son application. Elles écrasent le produit dans l'angle, retirent le surplus et donnent au joint un profil régulier. Dans la gamme Würth, on trouve des lisseurs en plastique de 80 mm de long, des kits de spatules de 95 mm avec différents angles et rayons, des spatules larges de 90 mm et un spray de lissage compatible avec les mastics silicone, PU et acrylique. Elles sont utilisées par les carreleurs, les plombiers, les peintres, les menuisiers et les façadiers.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le joint silicone date des années 1950 : les chimistes ont alors réussi à développer des élastomères à base de silicium, capables de rester souples sur de longues durées, de résister aux UV et d'adhérer à des supports très variés. Très vite, la qualité du joint est devenue une affaire de geste autant que de produit, car un mastic mal lissé garde des bulles, des creux et des bavures. D'où l'invention de spatules à profil, souvent en plastique souple ou rigide, pour reproduire facilement la même forme sur tout un chantier. Les professionnels connaissent aussi l'astuce du film de lissage : un tensio-actif légèrement savonneux, vaporisé sur le joint et sur l'outil, empêche l'adhérence du mastic et permet de glisser sans laisser de traces. Cette technique a donné naissance aux sprays de lissage utilisés aujourd'hui.


Les points forts de ce type de produits

  • Joints réguliers et esthétiques grâce à des profils de bord adaptés (angles et rayons) pour chaque type de jonction
  • Gain de temps : lissage en un seul passage, moins de retouches et moins de mastic gaspillé
  • Matière plastique résistante aux mastics silicone, PU et acrylique, sans risque de corrosion ni de réaction chimique
  • Formats variés, des lisseurs fins de 10 mm aux spatules larges de 90 mm pour les surfaces importantes
  • Compléments pratiques : kits assortis et spray de lissage pour obtenir une finition professionnelle sans traces
  • Maniement facile et confortable, avec des formats compacts qui se glissent dans les angles et les zones difficiles d'accès

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Matière : plastique rigide ou souple selon les modèles
  • Longueurs : de 80 à 95 mm
  • Largeurs : de 5 mm pour les joints fins à 90 mm pour les spatules larges
  • Coloris courants : blanc pour le lisseur de joint, rouge pour les kits et les spatules larges
  • Profils inclus dans les kits : angles de 5, 6, 8, 10 et 90° et rayons de 3 à 14 mm
  • Spray de lissage : tensio-actif anionique, sans silicone, contenance de 400 mL ou 5 L
  • Température d'utilisation du spray : de 0 à 40 °C
  • Compatibilité : mastics silicone, polyuréthane et acrylique
  • Usage : pour joints plats, bombés ou d'angle selon la forme du bord de l'outil

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Réalisation de joints sanitaires autour des baignoires, des lavabos, des douches et des éviers
  • Finition de joints de façade et de menuiseries extérieures sur les fenêtres, les portes et les bardages
  • Étanchéité des raccords entre carrelage, plan de travail et mur en cuisine ou en salle de bain
  • Jointoiement de menuiseries aluminium, PVC, bois et métal en construction et en rénovation
  • Reprise de joints sur chantier d'entretien ou de maintenance de bâtiments
  • Finition de joints entre éléments préfabriqués, panneaux et cloisons en second œuvre

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Appliquer le mastic en cordon continu, avec une avance constante, puis lisser immédiatement avant la formation de la peau
  • Choisir la largeur de spatule égale ou légèrement supérieure à la largeur du joint pour un lissage uniforme
  • Pulvériser le spray de lissage sur le joint et sur l'outil pour éviter l'adhérence et les traces
  • Essuyer la spatule entre chaque passage pour ne pas redéposer de mastic et garder des bords nets
  • Nettoyer l'outil après usage, avant la polymérisation du mastic, et le ranger à l'abri des déformations
  • Prévoir plusieurs profils d'outils sur un même chantier pour traiter successivement les angles intérieurs, extérieurs et les joints plats

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de produitMatièreDimensionsParticularitéColoris / contenanceDomaine d'application
Lisseur de joint pour mastic Plastique 80 x 10 mm Application propre et rapide Blanc Joints fins, finitions rapides
Kit 3 spatules de lissage Plastique Longueur 95 mm, largeur 5 mm Angles de 5 à 90° ou rayons de 3 à 14 mm Rouge Joints d'angle et profils spécifiques
Spatule de lissage pour joints silicone/acrylique Plastique 90 x 90 mm Grande surface de lissage Rouge Joints larges et surfaces visibles
Spray de lissage pour mastic silicone, PU, acrylique Tensio-actif anionique, sans silicone 0 à 40 °C Évite l'adhérence du mastic sur l'outil 400 mL ou 5 L Finition sans traces

Questions fréquentes

Caractéristiques techniques

Quelles dimensions sont disponibles pour les spatules pour joint de silicone chez Würth France ?

Würth propose des spatules aux dimensions variées : largeurs de 5 mm à 90 mm et longueurs de 80 mm à 95 mm selon les modèles. Ces dimensions permettent d’adapter l’outil aux largeurs de joint à réaliser, du joint fin de précision aux joints plus larges sur surfaces visibles.

Quels matériaux sont employés pour les spatules à joint de silicone Würth ?

Les spatules Würth sont généralement fabriquées en plastique rigide ou en plastique souple, parfois renforcées, permettant une bonne résistance aux agents chimiques des mastics sans risque de corrosion ou réaction. Ces matériaux garantissent une durabilité suffisante même en usage régulier.

Quel profil de bord choisir selon le type de joint ?

Le profil du bord de la spatule conditionne le rendu final : bords droits pour joints plats ou en solin, bords arrondis pour joints esthétiques bombés, et bords biseautés pour angles vifs. Certains modèles disposent de coins interchangeables ou multiples formes intégrées.

Usage professionnel

Comment choisir la largeur de la spatule selon le joint à réaliser ?

La largeur de la spatule doit être légèrement supérieure ou égale à la largeur du joint. Pour un joint de 5 mm de large par exemple, une spatule de 5 à 10 mm est adaptée. Pour des joints plus larges (20-30 mm), on privilégiera des spatules jusqu’à 90 mm pour un lissage rapide et uniforme.

Comment utiliser la spatule pour obtenir une finition professionnelle sur un joint silicone ?

Appliquer le silicone depuis le pistolet avec une avance constante. Puis lisser immédiatement à l’aide de la spatule, en exerçant une pression régulière, laisser glisser lentement pour éviter bulles ou marques. Nettoyer le surplus entre chaque passage.

Peut-on lisser un joint silicone sans laisser de traces de spatule ?

Oui. Il faut mouiller légèrement la spatule ou appliquer un agent de lissage (solution savonneuse acceptable), maintenir les bords de la spatule nets pour qu’ils forment un angle précis, et effectuer le lissage en un mouvement continu.

Compatibilité matériaux

Sur quels supports peut-on utiliser une spatule pour joint de silicone ?

Les spatules sont compatibles avec des surfaces diverses : bois, aluminium, PVC, béton, inox, stratifiés etc. Le joint silicone adhère correctement sur ces supports lorsqu’ils sont propres, secs et dégraissés.

Est-il possible de travailler avec des joints silicone ET acrylique avec la même spatule ?

Oui. Les spatules polyvalentes Würth sont conçues pour supporter des mastics silicone et acrylique, grâce aux matériaux de la cale ou de la tête de l’outil qui ne réagissent pas aux polymères. Le profil de bord adapté permet d’obtenir des finitions adaptées à chaque produit.

Entretien et durabilité

Comment entretenir une spatule pour joint silicone pour prolonger sa durée de vie ?

Après chaque usage, essuyer soigneusement les résidus de mastic frais avec un chiffon ou une raclette, éventuellement nettoyer à l’eau si le matériau le permet. Veiller à ce que les bords restent vifs pour garantir des joints nets. Stocker à l’abri des déformations.

Le nettoyage à l’eau est-il suffisant ou faut-il un agent spécial ?

Le nettoyage à l’eau peut suffire immédiatement après utilisation, avant que le mastic ne cure. En cas de durcissement, il faut gratter légèrement ou utiliser un outil de nettoyage adapté. Eviter les solvants agressifs pouvant altérer la surface ou le profil de la spatule.

Productivité et usage en chantier

Comment choisir entre spatule souple et spatule rigide selon les conditions de chantier ?

La spatule souple s’adapte mieux aux surfaces irrégulières et permet de lisser dans des angles complexes. La spatule rigide est utile pour joints droits sur surfaces planes. En chantier humide ou chaud, un outil souple aide à maintenir une pression constante sans endommager le mastic.

Quels gains attendus en termes de temps avec une spatule adaptée ?

Avec une spatule dimensionnée correctement et munie du bon bord, le professionnel peut lisser le joint en un seul passage propre, réduire les retouches et diminuer le gaspillage de mastic. Cela se traduit par une productivité accrue sur chantiers multiples.

Faut-il humidifier la spatule avant usage et pourquoi ?

Oui. Humidifier légèrement la spatule ou appliquer une solution savonneuse permet de réduire l’adhérence du mastic sur l’outil, d’obtenir une surface lisse sans bavures, et ainsi faciliter le nettoyage et la qualité finale du joint.