DOUILLE 3/8 4 PANS

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 30 douille 3/8 4 pans pour professionnels. Vous retrouverez des douilles de vissage pour l'industrie automobile, du poids-lourd ou encore du bâtiment, avec différents types d'empreinte, de différentes formes, de différentes finitions : Chromé, Isolé VDE, Phosphaté au zinc,..., de différentes longueurs : 30 mm, 27 mm, 50 mm,..., et de différentes normes DIN.
Filter

La douille 3/8 4 pans est un outil utile dans le domaine de la mécanique et de la maintenance industrielle. Sa conception à quatre pans permet une prise ferme et précise sur les écrous et les boulons, réduisant ainsi le risque de dérapage et d'endommagement des fixations. La taille 3/8 offre une compatibilité avec une vaste gamme de clés et de rallonges, ce qui la rend extrêmement polyvalente. Elle est particulièrement appréciée dans les travaux automobiles, la réparation de machines et dans les opérations d'assemblage nécessitant une grande fiabilité. La douille 3/8 4 pans se distingue par sa robustesse et sa capacité à résister à des forces importantes, ce qui en fait un choix privilégié pour les professionnels exigeants une efficacité et une durabilité maximales dans leur outillage.