NETTOYANT AUTOMOBILE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de : 9 nettoyant automobile pour professionnels. Vous retrouverez des produits nettoyants de différentes bases chimiques : Huile minérale, Tensio-actif anionique, Butoxyéthanol, de différentes couleurs, de différentes quantités : 200 L, 25 L, 5 L,... et de différents types de conditionnement.

Filter



Nettoyants automobiles : lavez, rénovez et protégez carrosseries, plastiques et habitacles

Les nettoyants automobiles regroupent les produits d'entretien et de rénovation des véhicules : shampoings pour carrosserie, produits pour portiques de lavage, sprays rénovateurs pour tableau de bord, baumes pour cuir et plastique, soins pour caoutchouc et teintures pour plastiques, tapis et moquettes. Ils se présentent en aérosols, pulvérisateurs, bouteilles ou bidons de 2,5 à 1 000 litres, selon l'usage en atelier ou en station de lavage. Leurs formulations associent des tensioactifs, des solvants et des huiles minérales. Les carrossiers, préparateurs automobiles, loueurs, exploitants de flottes et centres de lavage les utilisent pour livrer des véhicules propres et valorisés.


La petite anecdote sur ce type de produits

Un shampoing de carrosserie repose sur des tensioactifs : des molécules dont une extrémité aime l'eau et l'autre aime les graisses. Au contact d'une salissure grasse, elles l'entourent et la détachent de la surface, ce qui permet de la rincer. Le pH des produits est calculé en conséquence : un shampoing de pH 8 à 9 est assez actif pour dissoudre le film routier, tout en restant compatible avec la peinture et les joints. Pour l'habitacle, les rénovateurs fonctionnent différemment : ils nourrissent les plastiques et le cuir avec des huiles ou des silicones légers, afin de redonner de la souplesse et un aspect satiné.


Les points forts de ce type de produits

  • Gamme complète pour l'extérieur et l'intérieur du véhicule, voitures et poids lourds
  • Shampoings concentrés avec mousse active pour un nettoyage rapide
  • Rénovateurs pour tableau de bord, caoutchouc, cuir et plastiques
  • Teintures pour redonner de la couleur aux plastiques et aux moquettes
  • Conditionnements variés, du spray au bidon, adaptés à l'atelier ou à la station de lavage

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Conditionnements : aérosols, pulvérisateurs, bouteilles, bidons de 2,5, 5, 20, 25 litres, fûts de 200 et 1 000 litres
  • Bases chimiques : tensioactifs anioniques, butoxyéthanol, huile minérale
  • pH des shampoings : de 7 à 9 environ
  • Densité : de 0,66 à 1,08 g/cm³ à 20 °C selon le produit
  • Couleurs : noir, anthracite, blanc, jaune ou incolore selon la fonction
  • Parfums : citron, cuir, alcool, odeur caractéristique ou neutre
  • Durée de stockage : de 24 à 90 mois selon la formulation
  • Références : shampoings WNC 40, WNC 50 et WNC 60 pour carrosseries

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Lavage de carrosseries de voitures, d'utilitaires et de camions
  • Nettoyage en portique de lavage automatique avec produits moussants concentrés
  • Rénovation du tableau de bord, des garnitures, du cuir et des caoutchoucs
  • Remise en teinte des plastiques, des tapis et des moquettes de voiture
  • Préparation esthétique de véhicules avant livraison ou location

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Respecter la dilution recommandée pour les concentrés, sans surdoser
  • Laver à l'ombre, sur une carrosserie froide, pour éviter les traces de séchage
  • Rincer abondamment à l'eau claire après le shampoing
  • Tester les rénovateurs sur une petite zone discrète avant de traiter une grande surface
  • Respecter les consignes de sécurité des produits et éliminer les eaux de lavage conformément à la réglementation

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de nettoyant Conditionnement Fonction Surface traitée Domaine d'application
Shampoing carrosserie WNC 40 / 50 Bidons de 20 à 25 litres Nettoyage des salissures routières Carrosserie Voitures et utilitaires
Shampoing carrosserie camion WNC 60 Bidon, fût Lavage des véhicules lourds Carrosserie de camion Poids lourds, flottes
Nettoyant concentré pour portique Fûts et conteneurs de 200 à 1 000 litres Mousse active Carrosserie Stations de lavage, VUL
Spray rénovateur tableau de bord Aérosol Nettoyage et rénovation Plastiques de l'habitacle Auto et poids lourds
Baume rénovateur cuir et plastique Flacon ou pulvérisateur Nutrition et protection Cuir, plastique Habitacle
Spray d'entretien caoutchouc Aérosol Entretien et protection Joints, caoutchoucs Portières, joints de véhicule
Teinture plastique ou tapis Aérosol, flacon Remise en teinte Plastiques, moquettes Rénovation esthétique





Questions fréquentes

Considérations générales

Quels critères techniques prendre en compte pour choisir un nettoyant automobile Würth ?

Il est essentiel de considérer la nature des surfaces à nettoyer (carrosserie, jantes, habitacle, cuirs, plastiques), la fréquence d’utilisation professionnelle, ainsi que la compatibilité du produit avec les matériaux sensibles comme les vernis, chromes et plastiques. Par ailleurs, évaluez si le produit est destiné à un usage manuel ou automatisé, son mode d’application, et sa formulation chimique qui doit garantir une efficacité optimale sans dégrader les surfaces. Würth propose différentes formules spécifiques, notamment des shampoings concentrés, des nettoyants puissants multi-usages, ou des rénovateurs de plastiques et cuirs adaptés aux professionnels exigeants.

Quels types de nettoyants automobiles professionnels sont disponibles chez Würth ?

Würth propose plusieurs catégories de nettoyants adaptés aux exigences professionnelles : nettoyants carrosserie (shampoings liquides, nettoyants puissants), nettoyants plastiques pour tableaux de bord et habitacles, nettoyants cuirs, ainsi que des nettoyants sans eau multi-action qui nettoient, lustrent et protègent rapidement les véhicules. Ces produits se déclinent en différents conditionnements, adaptés aussi bien aux ateliers de réparation qu’aux centres de lavage haute fréquence.

Comment garantir la compatibilité des nettoyants avec les matériaux sensibles des véhicules ?

Les nettoyants Würth sont formulés spécifiquement pour préserver les matériaux délicats comme les vernis, chromes, plastiques, caoutchoucs et cuirs. Les produits combinent agents tensioactifs doux, solvants non agressifs et composants spécifiques qui assurent un nettoyage efficace sans altérer ni ternir les surfaces. Il est recommandé de respecter les instructions d’usage et les dilutions préconisées pour éviter tout dommage et maintenir l’aspect original des matériaux.

Quelle est la différence entre un shampooing carrosserie standard et un shampooing autoséchant Würth ?

Le shampooing standard permet un lavage manuel complet avec rinçage classique, tandis que le shampooing autoséchant, tel que le WNC 31, combine nettoyage et séchage sans besoin de raclette, permettant un gain de temps jusqu’à 30 % et une économie d’eau allant jusqu’à 70 %. Il offre un nettoyage haute brillance sans traces, sans abîmer les surfaces sensibles et facilite la maintenance professionnelle tout en respectant l’environnement et les matériaux.

Comment utiliser les nettoyants sans eau Würth pour un nettoyage rapide et efficace ?

Les nettoyants sans eau Würth s’appliquent sur carrosserie sèche et froide par pulvérisation régulière sur les surfaces moyennes. Après application, il convient de frotter avec un chiffon microfibre sec en mouvements circulaires pour éliminer la saleté, puis de lustrer avec un chiffon microfibre propre et sec. Ce procédé est idéal pour un entretien rapide sans recours à l’eau, évite les traces d’eau ou calcaire, et dépose un film protecteur facilitant les nettoyages futurs.

Techniques d'entretien et maintenance

Quelles précautions faut-il prendre pour un nettoyage professionnel des jantes avec les produits Würth ?

Les nettoyants jantes Würth sont formulés pour traiter aussi bien les jantes en acier que les alliages légers, avec des versions spéciales sans acide adaptées aux matériaux sensibles. Il est préconisé de choisir un nettoyant spécifique à la nature des jantes, d’appliquer sur une surface froide, de laisser agir brièvement, puis de rincer abondamment. Une manipulation soignée garantit un nettoyage efficace sans altération des traitements de surface ou vernis, assurant la durabilité des jantes dans un contexte professionnel.

Comment entretenir et protéger les plastiques intérieurs de véhicules avec les produits Würth ?

Les nettoyants et rénovateurs plastiques de Würth offrent un nettoyage efficace tout en laissant un fini satiné ou légèrement brillant, non gras. Ils contiennent des agents protecteurs UV qui préviennent le ternissement et le craquellement des plastiques. L’application se fait par pulvérisation ou au chiffon microfibre, garantissant un toucher agréable sans accumulation de poussière. Ces produits sont conçus pour un usage intensif professionnel avec respect des normes de sécurité et environnementales.

Quels nettoyants sont recommandés pour l'entretien des cuirs automobiles chez Würth ?

Les nettoyants cuir Würth sont formulés pour nourrir, protéger et restaurer la souplesse et l’éclat du cuir. Ils utilisent des tensioactifs doux et émulsions spécifiques garantissant un nettoyage en profondeur sans dessèchement. Certains produits combinent en plus des propriétés rénovatrices pour le cuir et les plastiques, renforçant ainsi l’aspect esthétique de l’habitacle. Leur conditionnement professionnel facilite une application dosée adaptée aux besoins des ateliers ou services de maintenance.

Quelles sont les recommandations d’application pour obtenir un nettoyage optimal de la carrosserie ?

Il convient de diluer le produit selon les dosages recommandés (souvent entre 6 et 7 % pour les shampoings concentrés), d’appliquer le nettoyant de bas en haut à l’aide d’un équipement adapté (pulvérisateur à venturi conseillé), puis de procéder à un lavage mécanique avec éponge ou brosse compatible. Un rinçage soigné de haut en bas complète la procédure. Le respect de ces étapes assure un nettoyage performant, un effet autoséchant si applicable, et prolonge la durabilité du rendu esthétique.

Sécurité et environnement

Les nettoyants automobiles Würth sont-ils respectueux de l’environnement et sûrs pour les utilisateurs ?

Les formulations Würth intègrent souvent des agents respectueux de l’environnement, telles que des bases tensioactives biodégradables et l’absence de substances nocives comme les phosphates ou NTA. Ces produits garantissent également une utilisation sans risque pour l’utilisateur, grâce à des formulations non agressives et des recommandations strictes d’emploi. Ces caractéristiques concilient performance technique et exigences professionnelles en matière de sécurité et durabilité.

Quelles protections individuelles doivent être utilisées lors de l’utilisation des nettoyants automobiles professionnels ?

Selon le type de nettoyant et son usage, il est conseillé de porter des équipements de protection individuelle adaptés, notamment des gants résistants aux produits chimiques, des lunettes de sécurité pour éviter tout contact avec les yeux, et en cas d’aérosols ou atmosphères concentrées, un masque respiratoire. Würth propose des kits complets d’EPI conformes aux normes EN, adaptés au travail en atelier ou sur site pour garantir la sécurité des professionnels.

Comment limiter les risques liés à l’inhalation ou au contact cutané des nettoyants automobile ?

Il est recommandé d’utiliser les nettoyants dans des zones bien ventilées, d’éviter le contact prolongé avec la peau, et de se conformer aux consignes de dilution et d’application. Le port de gants et lunettes de protection réduit les risques d’irritation. En cas de contact, un rinçage immédiat à l’eau claire est conseillé. Les fiches de données de sécurité (FDS) Würth fournissent des informations détaillées pour chaque produit.