VIS M4X16

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 226 vis M4x16 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Fente, Cruciforme,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête cylindrique, Tête hexagonale,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

La vis M4x16 est un élément de fixation polyvalent et robuste, conçu pour un vaste éventail d'applications dans divers secteurs. Grâce à son diamètre de 4 mm et sa longueur de 16 mm, cette vis s'adapte parfaitement aux assemblages nécessitant une précision et une résistance optimales. Sa taille compacte la rend idéale pour les montages mécaniques, l'électronique, la construction de petits appareils et les projets de modélisme. Elle assure une fixation fiable et durable, capable de résister aux vibrations et aux charges modérées. Le filetage précis de la vis M4x16 garantit une insertion et une extraction aisées, tout en permettant des ajustements précis sans compromettre la solidité de l'assemblage. Ce type de vis est donc un choix privilégié pour les professionnels cherchant une solution de fixation efficace et polyvalente pour leurs projets.