TARAUD 4 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 taraud 4 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de taraudage avec des diamètres variés : M4, M5, M6,..., de longueurs multiples : 80 mm, 95 mm, 45 mm,..., de finitions diverses et convenant au taraudage de nombreux matériaux comme.
Filter

Le taraud de 4 mm est un outil essentiel dans les domaines de la mécanique et de la métallurgie, permettant de créer des filetages internes précis et nets. Sa dimension de 4 mm le rend idéal pour les travaux délicats nécessitant une grande précision, comme dans la fabrication de petites vis ou dans l'assemblage de composants électroniques. Le taraud de 4 mm est également apprécié pour sa polyvalence, étant capable de travailler sur divers matériaux, tels que l'acier, l'aluminium, et le plastique, ce qui le rend indispensable dans de nombreux projets de production industrielle. Sa durabilité et sa capacité à produire des filetages d'une qualité constante en font un choix privilégié pour les professionnels souhaitant obtenir des résultats impeccables.