RONDELLE PLATE ISO 7091
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 rondelle plate ISO 7091 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, de diamètres de : 10 mm, 12 mm, 16 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M10, M12, M16,..., de normes DIN et proposés dans divers types de formes.
La rondelle plate ISO 7091 est un élément essentiel dans le domaine de la fixation, offrant une distribution uniforme de la pression sur la surface de contact pour éviter l'endommagement des matériaux. Conçue selon des normes internationales strictes, la rondelle plate ISO 7091 assure une compatibilité et une performance optimales dans une multitude d'applications industrielles, allant de la construction mécanique à l'assemblage de structures complexes. Sa robustesse et sa fiabilité en font un choix privilégié pour garantir la sécurité et la durabilité des assemblages, soulignant son importance dans la maintenance et la réparation d'équipements. La rondelle plate ISO 7091 est un composant clé dans le secteur de la fixation, indispensable pour des applications exigeant précision et efficacité.