ÉCROU HEXAGONAL ISO 8673

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 9 écrou hexagonal ISO 8673 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 10 mm, 12 mm, 14 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M10, M12, M14,..., de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A2 et finitions diverses : Brut, Zinc lamellaire, épaiss 5-8 µm, coef frot 0,09-0,14, argent, WS-008, Zingage électrolytique, pass irisée épaisse 3-8 µm, argent, WS-006,... et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter



ISO 8673 – Écrous hexagonaux à filetage métrique fin

La norme ISO 8673 concerne les écrous hexagonaux de style 1 dotés d’un filetage métrique à pas fin, de grades de produit A et B. Elle définit des caractéristiques dimensionnelles permettant d’identifier ces écrous et de les associer aux vis ou goujons correspondants. Le pas fin les distingue des filetages métriques standards et doit être précisé pour éviter toute incompatibilité au montage.


Dimensions et grades : la désignation doit être vérifiée selon le diamètre nominal, le pas, la hauteur et la dimension de clé. Les grades de produit A et B se rapportent aux caractéristiques dimensionnelles et tolérances prévues ; ils ne sont pas à confondre avec la classe de résistance mécanique de l’écrou. Cette dernière, ainsi que le matériau et la finition, doit être contrôlée dans la désignation complète ou la fiche fabricant.


Compatibilité et montage : associez l’écrou à une vis ou à un goujon de même diamètre et de même pas fin. Engagez le filetage à la main au départ afin de détecter un mauvais ajustement, puis serrez selon les prescriptions de l’assemblage. Un écrou au pas normal ne peut pas remplacer un modèle au pas fin, même si le diamètre nominal semble identique.