DOUILLE HEXAGONALE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 62 douille hexagonale pour professionnels. Vous retrouverez des douilles de vissage pour l'industrie automobile, du poids-lourd ou encore du bâtiment, avec différents types d'empreinte, de différentes formes, de différentes finitions : Chromé, Bruni, Isolé VDE,..., de différentes longueurs : 50 mm, 38 mm, 60 mm,..., et de différentes normes DIN.
Filter


Les douilles hexagonales proposées par Würth sont conçuee pour répondre aux exigences de qualité, de puissance et de résistance des différents travaux de serrage et de desserrage. Les douilles hexagonales Würth sont disponibles en plusieurs tailles, finitions, empreintes (1/2 pouce, 3/4 pouce ou encore 3/8 pouce) et longueurs, adaptées aux différentes têtes de vis ou d'écrous. Elles sont fabriquées selon les normes DIN et ISO, et bénéficient du système POWERDRIV qui permet une transmission optimale du couple et une protection des arêtes de vissage. Elles sont particulièrement utilisées dans le domaine de la mécanique, mais également dans le bâtiment pour le vissage/dévissage des écrous dans le domaine de la charpente par exemple. Les douilles hexagonales Würth sont compatibles avec les cliquets réversibles à la norme DIN 3120, et disposent d'une rainure à loquet à bille pour un maintien sûr de l'outil. Que ce soit pour une utilisation manuelle à l'aide de cliquets ou avec des clés à chocs, les douilles hexagonales Würth offrent une performance et une durabilité exceptionnelles.