ROSACE POUR PORTE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 29 rosace pour porte pour professionnels.
Filter



Rosaces pour porte : finissez et sécurisez le montage des poignées sur portes intérieures et extérieures

Les rosaces pour porte sont des platines de recouvrement qui entourent la poignée, la béquille ou le cylindre et cachent les trous de fixation et les mécanismes de serrure. Elles existent en versions rondes ou ovales, pleines (aveugles) ou perforées pour une clé en I, en L ou un cylindre profilé. Elles sont fabriquées en acier inoxydable, en aluminium ou en zamak, avec une finition mate ou brillante. Certaines sont certifiées pour portes coupe-feu. Les menuisiers, les serruriers, les poseurs de menuiseries et les gestionnaires de bâtiments les utilisent pour équiper portes de logements, de bureaux et d'établissements recevant du public.


La petite anecdote sur ce type de produits

La rosace, du latin rosa, est à l'origine un ornement circulaire en forme de rose, placé sur les murs et les plafonds. Appliquée à la quincaillerie de porte, elle a conservé cette forme circulaire, mais sa fonction est devenue très technique : elle masque l'axe de la poignée, répartit les efforts sur la surface de la porte et protège le bois ou le métal autour de la serrure. Les rosaces modernes intègrent un ressort de rappel qui ramène la poignée à l'horizontale et limite l'usure de la serrure. Les versions certifiées pour portes coupe-feu doivent résister à de fortes températures sans se déformer. L'inox A2, de référence 1.4301, est un acier austénitique très répandu en quincaillerie pour sa résistance à la corrosion et sa facilité d'entretien.


Les points forts de ce type de produits

  • Large choix de formes : rosaces rondes de Ø 53 à 55 mm et rosaces ovales pour portes à cadre tubulaire
  • Matières durables : acier inoxydable A2, aluminium et zamak, résistants à l'usure quotidienne
  • Rosaces aveugles ou perforées pour clé en I, en L ou cylindre profilé, selon la serrure
  • Modèles certifiés pour portes coupe-feu et anti-fumée, en inox mat
  • Fixation par vis métriques et inserts taraudés, qui assurent une tenue durable de la poignée
  • Poignées montées sur ressort, pour une manœuvre fluide des deux côtés de la porte
  • Large choix de finitions : mat, alu, inox pour s'adapter à tous les styles

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Diamètre de rosace : 53 à 55 mm pour les rosaces rondes en inox
  • Épaisseur de rosace : 6 mm pour les rosaces aveugles ovales, 13,5 à 14 mm pour les rosaces ovales de poignée
  • Entraxe : 72 mm pour la poignée ZD 44 en zamak, 43 ou 50 mm selon les versions de rosace
  • Épaisseur de porte : de 40 à 65 mm pour les rosaces coupe-feu
  • Matières : acier inoxydable A2 (1.4301), aluminium, zamak
  • Fonctions : aveugle, clé en I, clé en L, cylindre profilé, bec de cane non perforé
  • Certification : coupe-feu et anti-fumée sur les modèles en inox
  • Gammes : poignées AL 900, AL 920, AL 930, A 802, A 803, A 806, A 810 et béquilles JADE

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Équipement de portes intérieures de logements, de bureaux et de locaux professionnels
  • Portes à cadre tubulaire et menuiseries aluminium
  • Portes coupe-feu et anti-fumée dans les établissements recevant du public
  • Rénovation de quincaillerie de portes anciennes
  • Portes de maisons et de bâtiments tertiaires nécessitant un fort trafic

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Vérifier l'entraxe de la serrure et l'épaisseur de la porte avant de choisir la rosace
  • Choisir une rosace aveugle pour une porte sans serrure ou sans fonction de verrouillage
  • Utiliser des rosaces certifiées coupe-feu sur les portes résistantes au feu, avec les fixations préconisées
  • Choisir l'inox A2 pour les environnements humides, et l'aluminium pour les menuiseries en aluminium
  • Serrer les vis de fixation à fond sans forcer, pour éviter de déformer la rosace
  • Commander séparément le matériel de fixation lorsqu'il n'est pas livré avec la rosace
  • Nettoyer les rosaces en inox avec un chiffon doux et éviter les produits abrasifs

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de rosace Matière Dimensions Fonction Usage principal
Rosace aveugle pour porte coupe-feu Inox A2 (1.4301), mat Ø 55 mm, porte de 40 à 65 mm Aveugle, bec de cane Portes coupe-feu et anti-fumée
Rosace ovale AL Aluminium Entraxe 50 mm Clé en I Portes extérieures à cadre tubulaire
Rosace aveugle ovale A Aluminium Épaisseur 6 mm Aveugle (sans trou) Portes à cadre profilé
Poignée AL 900 / 920 / 930 sur rosace ovale Aluminium Rosace de 14 mm Poignée, clé en I Zones d'objet, portes de bureau
Poignée A 802 / 803 / 806 / 810 sur rosace ovale Inox A2, mat Rosace de 13,5 mm Poignée montée sur ressorts Portes à cadre tubulaire
Poignée ZD 44 en zamak Zamak Entraxe 72 mm Clé en L Portes intérieures
Béquilles JADE sur rosace Ø 53 mm Inox Ø 53 mm Béquille double Portes intérieures, quincaillerie de menuiserie