Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
AL 920, poignée de porte
AL 920, poignée de porte - 1
AL 920, poignée de porte - 2
AL 920, poignée de porte - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

AL 920, poignée de porte

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Appeler le service client : 03 88 88 12 12

Prix affichés aux clients après connexion

  • La poignée et la rosace de base sont solidement fixées pour une meilleure tenue possible

  • Options de combinaisons polyvalentes et faibles coûts de stockage, car tous les articles sont disponibles individuellement

  • Les plaques perforées peuvent être utilisées sur les portes DIN droite et DIN gauche sans modification
Indication

Les axes carrés doivent faire l'objet d'une commande séparée.


Des inserts taraudés et des vis métriques peuvent être utilisés pour la fixation.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.