DOUILLE 22 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 27 douille 22 mm pour professionnels. Vous retrouverez des douilles de vissage pour l'industrie automobile, du poids-lourd ou encore du bâtiment, avec différents types d'empreinte, de différentes formes, de différentes finitions : Chromé, Bruni, Phosphaté,..., de différentes longueurs : 38 mm, 44 mm, 50 mm,..., et de différentes normes DIN.
Filter

La douille 22 mm est un outil dans l'arsenal de tout bricoleur ou professionnel de la mécanique. Elle se distingue par sa robustesse et sa polyvalence, permettant d'appliquer un couple de serrage précis sur les écrous et les boulons de 22 mm de diamètre. Grâce à sa conception en acier de haute qualité, cette douille résiste à la corrosion et à l'usure, garantissant une longévité exceptionnelle même dans les conditions les plus rigoureuses. Elle trouve son application dans divers domaines, notamment dans la mécanique automobile, où elle est souvent utilisée pour le montage et le démontage de pièces moteur, ainsi que dans la construction et la maintenance industrielle. La douille 22 mm est donc un outil essentiel qui répond aux besoins des professionnels exigeants une haute précision et fiabilité.