ÉCROU PAS 125
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 205 écrou pas 125 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de divers typologies : écrou hexagonal, à oreilles, borgne; moleté, à sertir, à créneau, à encoches... de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,... et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Zingage électrolytique, pass irisée épaisse 3-8 µm, argent, WS-006,... et convenant à de nombreux types de fixations.
Un écrou au pas 1,25 est un élément de fixation taraudé conçu pour être assemblé avec une vis, un goujon ou une tige filetée présentant le même pas de filetage, soit 1,25 mm entre deux filets. Ce type d’écrou est utilisé dans les environnements mécaniques, industriels et de maintenance où la précision d’assemblage et la compatibilité dimensionnelle sont essentielles. Le choix du matériau, du traitement de surface et de la classe de résistance dépend des contraintes de serrage, de corrosion et des exigences de l’application.