RONDELLE PLATE ISO 7089

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 21 rondelle plate ISO 7089 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A4, Laiton,..., de diamètres de : 8 mm, 6 mm, 10 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M8, M10, M12,..., de normes DIN et proposés dans divers types de formes.

Filter



ISO 7089 – Rondelles plates de série normale, grade A

La norme ISO 7089 spécifie les caractéristiques des rondelles plates de série normale et de grade produit A. Elle couvre des dimensions nominales associées aux filetages métriques et distingue notamment des classes de dureté 200 HV et 300 HV. La normalisation des dimensions permet de comparer les rondelles et de choisir un composant compatible avec les vis, boulons ou écrous de l’assemblage concerné.


Dimensions et classes : la norme précise les dimensions et caractéristiques applicables à ces rondelles, dont les classes de dureté prévues. Les rondelles de classe 200 HV sont destinées à certaines associations avec des éléments de fixation de classes mécaniques adaptées ; la classe 300 HV vise des assemblages pouvant nécessiter une rondelle plus dure. La classe requise doit être déterminée à partir des caractéristiques des autres composants et des conditions de montage.


Rôle dans l’assemblage : une rondelle plate peut contribuer à répartir l’appui sous une tête de vis ou un écrou et à protéger la surface de contact. Vérifiez le diamètre intérieur, le diamètre extérieur, l’épaisseur et la dureté avant sélection. Pour un matériau support tendre, un trou de passage important ou une configuration particulière, la rondelle standard peut ne pas suffire : la compatibilité doit être validée pour l’application.