RONDELLE PLASTIQUE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 9 rondelle plastique pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Polyamide - PA 6.6, Polyamide - PA, Polyéthylène - PE,..., de diamètres de : 5 mm, 6 mm, 10 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M6, M10, M5,..., de normes DIN : 125, 9021 et proposés dans divers types de formes : A.
Filter


Rondelle plastique : sécurisez vos assemblages avec une isolation fiable

Une rondelle plastique est un composant circulaire utilisé pour répartir la charge d'une fixation filetée, réduire les vibrations, ou isoler électriquement les éléments connectés. Fabriquée à partir de divers polymères, elle offre une résistance à la corrosion, à l'humidité et à certains produits chimiques. Utilisée dans divers secteurs industriels tels que l'automobile, l'électronique et la construction, elle assure une étanchéité et un espacement adéquats entre les surfaces, contribuant à la durabilité et à la performance des assemblages mécaniques.


Points forts des rondelles en plastique Würth

Les rondelles en plastique Würth se distinguent par leur résistance à la corrosion, ce qui les rend idéales pour une utilisation dans des environnements humides ou corrosifs. Elles sont légères, ce qui facilite leur manipulation et leur installation. De plus, leur flexibilité permet d'absorber les vibrations, contribuant ainsi à la stabilité des assemblages.


Caractéristiques importantes des rondelles en plastique Würth

Ces rondelles sont disponibles dans une large gamme de dimensions, allant de 3 mm à 50 mm de diamètre, pour s'adapter à divers besoins professionnels. Fabriquées en polyéthylène ou en nylon, elles offrent une excellente résistance chimique. Les rondelles sont généralement disponibles en couleurs neutres comme le blanc ou le noir, ce qui permet une intégration discrète dans différents projets. Elles respectent les normes industrielles en vigueur, garantissant ainsi une qualité et une sécurité optimales.


  • Rondelles plastiques pour usage professionnel, adaptées à diverses applications de fixation
  • Disponibles en plusieurs matières : polyamide (PA, PA 6.6), polyéthylène (PE)
  • Différents diamètres internes et externes : 4 mm, 5 mm, 6 mm, etc., pour vis M4, M5, M6…
  • Formes variées : rondelle plate, grand diamètre, autobloquante, de serrage, spéciale œillet ou montage à distance
  • Normes respectées : DIN 125, DIN 9021, ISO 7089
  • Finitions et couleurs variées : brute, noir…
  • Applications : sécurité (autobloquante), isolation (montage à distance), respect de la directive machines, spécial bâchage


Tableau comparatif des rondelles plastiques Würth

Produit Matière Diamètre Usage/Applications
Rondelle DIN 9021 grand diamètre Polyamide PA 6.6 M2 à M20 Fixation, grand diamètre extérieur
Rondelle autobloquante Anti Loose Polyéthylène PE M4 à M6 Sécurité, anti-desserrage
Rondelle plate ISO 7089 noire Polyamide 6.6 M4 à M14 Fixation classique
Rondelle de serrage polyamide Polyamide PA M3 à M10 Serrage, respect directive machines
Rondelles plastique pour œillet Plastique - Bennes bâchées
Rondelle AMO-Max À préciser 40 mm Montage à distance, isolation, fixations diverses

Domaines d'applications courants des rondelles en plastique Würth

Les rondelles en plastique Würth sont couramment utilisées dans l'industrie automobile, l'électronique, et la construction. Elles sont idéales pour les applications nécessitant une isolation électrique ou thermique. Dans le secteur de la plomberie, elles préviennent les fuites en assurant une étanchéité parfaite.


Conseils d'utilisation des rondelles en plastique Würth

Pour optimiser l'efficacité des rondelles en plastique Würth, il est conseillé de choisir la taille appropriée en fonction du diamètre de la vis ou du boulon utilisé. Assurez-vous que la surface de contact est propre et exempte de débris pour garantir une fixation optimale. Lors de l'installation, évitez de trop serrer afin de préserver l'intégrité de la rondelle et de la surface de travail.

Questions fréquentes

Considerations techniques

Quels types de matières plastiques sont utilisés pour les rondelles plastique Würth et quelles sont leurs propriétés mécaniques ?

Chez Würth France, les rondelles plastique sont fabriquées notamment en polyamide (PA, dont PA 6.6) et en polyéthylène (PE). Le polyamide offre une excellente résistance mécanique, de bonnes propriétés thermiques jusqu’à environ 100-120 °C selon la formulation, et une résistance chimique notable aux huiles et produits basiques. Le polyéthylène apporte une grande inertie chimique, une bonne résistance à l’humidité et une faible absorption d’eau, mais une résistance mécanique moindre que le PA dans des conditions de charge élevée.

Comment choisir le diamètre intérieur et extérieur approprié d’une rondelle plastique pour une visserie métrique ?

Le diamètre intérieur de la rondelle plastique doit correspondre au diamètre nominal de la vis ou de l’écrou (par exemple M5, M6, M10), avec une tolérance minimale pour assurer un passage libre sans jeu excessif. Le diamètre extérieur doit répartir la charge sans écraser le matériau support : pour les formes "grand diamètre extérieur" (norme DIN 9021 ou ISO 7093-1), celui-ci est environ trois fois le diamètre nominal de filetage. Les épaisseurs sont normalisées selon les normes DIN 125 ou ISO 7089 pour les plat plaines.

Quelles formes de rondelles plastiques sont disponibles chez Würth et à quoi servent-elles ?

Würth propose plusieurs formes : rondelle plate standard (forme A / DIN 125 / ISO 7089), rondelle à grand diamètre extérieur (DIN 9021 / ISO 7093-1), rondelle de serrage, rondelle autobloquante, rondelle pour œillet, entretoise ou montage à distance. Chacune répond à un besoin précis : répartition de charge, isolation électrique ou thermique, absorption de vibrations, réduction du jeu, ou respect des normes applicables (ex : directive machines).

Quelles normes doivent être respectées pour les rondelles plastique destinées aux applications industrielles ?

Les normes principales pour rondelles plastiques platines comprennent DIN 125 (forme A), ISO 7089 (plats normaux série A), DIN 9021 (grand diamètre extérieur) et ISO 7093-1 (remplaçant actuel de DIN 9021 pour le diamètre extérieur accru). Ces normes définissent les diamètres intérieur et extérieur, l’épaisseur, la tolérance dimensionnelle, et assurent compatibilité et interchangeabilité dans les assemblages vis-écrou ou têtes de vis.

Applications professionnelles

Dans quels secteurs industriels les rondelles plastique Würth sont-elles les plus utilisées ?

Ces rondelles sont largement utilisées dans la construction, l’électronique, les installations électriques, l'automobile, la construction métallique, ainsi que dans les structures exposées à l’humidité ou aux agressions chimiques modérées. Elles conviennent pour fixer matériaux composites, bois, plastiques, tôles peintes ou galvanisées, tout en évitant les risques de corrosion galvanique.

Comment utilise-t-on une rondelle plastique en montage sur support métallique galvanisé ou acier zingué ?

La rondelle plastique sert d’interface isolante entre l’élément de fixation métallique (vis, écrou) et le support en acier galvanisé. Elle empêche le contact direct métal-métal susceptible de favoriser la corrosion galvanique. En d’autre termes, elle isole électriquement, répartit la charge, réduit l’usure du revêtement galvanisé et protège la surface de l’éclatement sous serrage.

Quelle influence a la température sur les rondelles en polyamide ou en polyéthylène ?

Le polyamide garde ses propriétés mécaniques et dimensionnelles correctes jusqu’à environ 100-120 °C selon grades, mais au-delà, il peut subir des déformations, ramollissement ou vieillissement accéléré. Le polyéthylène a une température de service plus limitée, autour de 60-80 °C selon type, avec une résistance chimique souvent bonne mais une stabilité dimensionnelle moindre sous chaleur. Le dimensionnement doit tenir compte des charges thermiques cycliques et des coefficients de dilatation spécifiques.

Comment les rondelles plastique contribuent-elles à la réduction des vibrations et du bruit dans un assemblage vissé ?

Grâce à leur élasticité relative, les rondelles plastique absorbent des micro-déformations, réduisent les frottements métal-métal, limitent les amplitudes vibratoires. Elles diminuent les bruit de cliquetis ou grincement dans les assemblages soumis à vibrations, ce qui est crucial pour les machines tournantes, équipements mobiles ou structures exposées aux cycles de charge.

Performances et limites

Quels sont les seuils de charge admissibles pour les rondelles plastique par rapport au métal ?

Les rondelles plastique supportent typiquement des charges statiques modérées ; leur capacité à résister aux contraintes de compression est nettement inférieure à celle d’une rondelle métallique. Elles conviennent pour des charges légères à moyennes, et pour des assemblages où la charge est répartie. Pour les applications avec fortes contraintes mécaniques, des rondelles en plastique renforcées ou des inserts métalliques peuvent être nécessaires.

Quelle est la résistance chimique des rondelles en PA ou PE face aux agents de traitement comme solvants, huiles ou produits alcalins ?

Les polyamides (PA) résistent bien aux huiles et graisses, ainsi qu’aux agents peu agressifs ; toutefois, certains solvants organiques puissants ou acides forts peuvent altérer ou gonfler le polymère. Le polyéthylène présente une excellente résistance aux produits chimiques liquides, acides dilués, bases faibles, mais peut être affecté par les solvants chlorés ou les hydrocarbures aromatiques. Il convient donc de vérifier la compatibilité dans les tables fournisseurs spécifiques.

Jusqu’à quelle épaisseur ou diamètre extérieur peut-on utiliser une rondelle plastique sans compromettre la stabilité de l’assemblage ?

Le choix de l’épaisseur dépend du diamètre nominal de la vis et de la norme (exemple : ISO 7089 ou DIN 125) : une rondelle plate de diamètre M6 aura une épaisseur typique de 1,6 mm (norme DIN 125/ISO 7089). Le diamètre extérieur dans les versions DIN 9021 ou ISO 7093-1 atteint généralement ~3× le diamètre nominal. Des diamètres ou épaisseurs excessifs par rapport à la vis peuvent introduire du jeu ou un serrage désaxé si la pièce perçée est fine ou flexible.

Compatibilité et normes

Peut-on utiliser une rondelle plastique avec une vis acier zingué ou galvanisé ?

Oui, c’est une combinaison fréquente. La rondelle plastique agit comme isolant électrolytique, prévenant la corrosion sous la tête ou l’écrou, et protégeant le revêtement de la vis ou du support galvanisé. Il est essentiel que la rondelle plastique ne soit pas écrasée à la coupe du filetage et que la surface de contact soit bien plane pour garantir une distribution uniforme de la charge.

Comment vérifier la conformité dimensionnelle d’une rondelle plastique (écarts toléranciels) ?

La conformité dimensionnelle repose sur les tolérances définies dans les normes DIN ou ISO applicables : diamètre intérieur, extérieur, épaisseur doivent être mesurés avec micromètre ou pied-à-coulisse. Des tolérances de ± 0,1 à ± 0,2 mm peuvent s’appliquer selon la taille. Pour les séries DIN 125 / ISO 7089, les tolérances sont serrées afin de garantir interchangeabilité. Il convient de vérifier les fiches techniques produits Würth pour s’assurer que chaque lot répond à ces exigences.