GOUPILLE CYLINDRIQUE INOX

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 goupille cylindrique inox pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes longueurs : 10 mm, 12 mm, 14 mm,...... dans de nombreuses matières : Acier inoxydable A1, Acier inoxydable A4, dans divers diamètres : 3 mm, 4 mm, 6 mm,... et respectant différentes normes DIN/ISO : 7.

Filter


Goupille cylindrique inox : garantissez des assemblages solides et durables en environnement industriel

Une goupille cylindrique en inox est un composant mécanique utilisé pour assembler ou aligner des pièces dans des applications industrielles. Fabriquée en acier inoxydable, elle offre une excellente résistance à la corrosion et une durabilité accrue, ce qui la rend adaptée aux environnements exigeants. Elle est souvent utilisée dans les secteurs de l'aéronautique, de l'automobile et de la fabrication pour garantir la précision des assemblages et faciliter le démontage et le remontage des structures. Sa conception cylindrique assure un ajustement précis et sécurisé.

Points forts des goupilles cylindriques inox

Les goupilles cylindriques en inox de Würth sont reconnues pour leur robustesse et leur résistance à la corrosion. Conçues pour offrir une fixation fiable, elles garantissent une sécurité optimale dans des environnements exigeants. Grâce à leur composition en acier inoxydable, elles assurent une durabilité exceptionnelle, même dans des conditions d'humidité ou en présence de produits chimiques. Leur précision dimensionnelle permet une installation facile et rapide, réduisant ainsi le temps de montage et augmentant l'efficacité des professionnels.

Caractéristiques importantes des goupilles cylindriques inox

Les goupilles cylindriques inox sont disponibles dans une large gamme de dimensions, allant généralement de 2 mm à 20 mm de diamètre, et de 10 mm à 100 mm de longueur. Fabriquées en acier inoxydable de haute qualité, elles respectent souvent les normes DIN 7 et ISO 2338, garantissant ainsi une compatibilité universelle et une qualité supérieure. Les goupilles sont généralement de couleur argentée, typique de l'inox, et sont conçues pour s'adapter parfaitement aux alésages, assurant ainsi une fixation sans jeu.

Domaines d'applications courants des goupilles cylindriques inox

Les goupilles cylindriques inox sont couramment utilisées dans des secteurs tels que l'industrie mécanique, la construction navale, et l'aéronautique. Elles servent principalement à l'assemblage de composants mécaniques, à l'alignement de pièces, ou comme éléments de sécurité pour éviter le désassemblage involontaire de structures. Leur résistance à la corrosion les rend également idéales pour des applications en extérieur ou dans des environnements marins.

Conseils d'utilisation des goupilles cylindriques inox

Pour une installation optimale, il est recommandé de choisir une goupille dont le diamètre est légèrement inférieur à celui de l'alésage pour faciliter l'insertion. Utilisez un maillet en caoutchouc pour éviter d'endommager la surface de la goupille lors de l'installation. Assurez-vous que l'environnement d'application est propre pour éviter toute obstruction. Enfin, vérifiez régulièrement l'état des goupilles dans les applications critiques pour garantir une sécurité continue.