GOUPILLES

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 84 Goupilles pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes longueurs : 20 mm, 40 mm, 50 mm,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A1, Acier à ressorts,..., dans divers diamètres : 6 mm, 8 mm, 4 mm,... et respectant différentes normes DIN/ISO : 7, 1, 11024,....

Filter



Goupilles Würth : sécurisez efficacement les assemblages mécaniques

Les goupilles Würth sont des éléments de fixation cylindriques utilisés pour assembler ou bloquer des pièces mécaniques. Elles garantissent l'alignement et la tenue des composants entre eux, assurant ainsi la stabilité et la sécurité des assemblages. Disponibles en plusieurs types (cylindriques, fendues, élastiques), ces goupilles sont fabriquées selon des normes strictes et réalisées en acier zingué ou inoxydable pour garantir robustesse, durabilité et résistance aux contraintes industrielles. Würth propose des modèles variés adaptés aux besoins professionnels précis.

Points forts de la gamme de goupilles Würth

La gamme de goupilles Würth se distingue par sa qualité professionnelle, sa robustesse et sa grande diversité de modèles adaptés aux exigences des métiers techniques. Ces produits offrent une sécurité optimale lors de l’assemblage ou du verrouillage de pièces mécaniques. Leur conception garantit une fiabilité durable même dans des environnements sollicités, grâce à l’utilisation de matériaux résistants et à des finitions soignées qui limitent l’usure et la corrosion.


Caractéristiques importantes des goupilles Würth

Les goupilles Würth présentent des caractéristiques techniques précises : elles sont disponibles en différentes matières comme l’acier à ressorts, l’acier inoxydable A2, l’acier martensitique ou encore l’acier zingué pour une meilleure résistance à la corrosion. Les finitions varient selon les modèles : brut, zinc blanc, zinc lamellaire ou bichromaté, avec des épaisseurs de revêtement allant de 5 à 8 microns. Les dimensions couvrent une large plage, permettant de répondre à de nombreuses contraintes d’assemblage. De nombreux modèles respectent les normes ISO (ex : ISO 8752, ISO 1234, ISO 8735) ou DIN (ex : DIN 7979), assurant ainsi la compatibilité avec les standards industriels. Certaines goupilles sont conçues avec des dispositifs spécifiques, comme les goupilles d’arrêt à bille autofreinante ou les goupilles beta à double boucle, pour des usages particuliers.


  • Éléments de fixation cylindriques conçus pour assembler, positionner ou bloquer efficacement des pièces mécaniques entre elles, en garantissant leur alignement et leur sécurité.
  • Grande diversité de modèles : goupille cylindrique (DIN 7979, ISO 8735), goupille fendue (ISO 1234), goupille élastique (ISO 8752), goupille clips (demi-lune, béta, clips standards ou à double boucle), goupille taraudée, goupille d’arrêt à bille, coffrets multi-tailles, goupille pour tuyaux.
  • Matières disponibles : acier à ressorts, acier trempé, acier zingué blanc, acier bichromaté, acier inoxydable A2, acier martensitique, alliage au chrome. Certaines versions spéciales incluent des dispositifs antifreinage ou des finitions pour haute résistance à la corrosion (zinc lamellaire, passivation renforcée).
  • Finitions variées : brut, zingué blanc, zingué jaune, zinc lamellaire, passivé, bichromaté, épaisseurs de revêtement de 5 à 8 μm selon les modèles – pour limiter la corrosion et l’usure.
  • Nombreuses dimensions : diamètres généralement de 1 à 20 mm (sur-mesure possible selon série), longueurs de 4 à 60 mm et plus pour les goujons standards.
  • Certifications et normes industrielles : ISO 8752, ISO 8735, ISO 1234, DIN 7979, DIN 7, WN 1234, conformité souvent m6, dureté contrôlée : jusqu’à 60 ± 2 HRC pour les modèles trempés.


Types de goupilles proposés par Würth

Type Matière / Finition Norme Particularités Applications
Goupille élastique fendue série lourde Acier à ressorts/inox, brut/zinc lamellaire ISO 8752 Bonne élasticité, tenue élevée à la cisaille Mécanique, assemblages soumis à vibrations
Goupille cylindrique taraudée Acier, brut DIN 7979 Filetage interne, pose/dépose aisée Montages modulables, fixations usinées
Goupille fendue Acier zingué blanc ISO 1234 Excellent blocage axial, pose rapide Verrouillage, sécurité mécanique
Goupille clips (béta, demi-lune…) Acier zingué ou bichromaté — Blocage rapide et démontable Matériel agricole, mobile, assemblages rapides
Goupille d'arrêt à bille autofreinante Inox — Bille d’arrêt, montage/démontage fréquent Mécanismes réversibles, sécurité d’usage
Goupille cylindrique forme A Acier trempé / inox / chrome ISO 8735, DIN 7 Haute résistance (HRC 60 ± 2), chanfreinée Mécanique générale, industrie

Domaines d'applications courants des goupilles Würth

Les goupilles Würth sont largement utilisées dans la mécanique générale, la maintenance industrielle, la fabrication de machines, l’automobile, l’agriculture, le secteur ferroviaire et la construction métallique. Elles servent à sécuriser des assemblages, à positionner des pièces, à réaliser des fixations temporaires ou permanentes, ou encore à garantir le verrouillage de sous-ensembles mécaniques.

  • Fixation, verrouillage, ou positionnement de pièces mécaniques dans la maintenance industrielle, la fabrication de machines, le ferroviaire, l’automobile, l’agriculture et la construction métallique.
  • Garantissent l’alignement, la sécurité, la possibilité de démontages fréquents ou au contraire la pérennité des assemblages selon le type choisi.

Conseils d'utilisation des goupilles Würth

Pour garantir la performance et la sécurité des assemblages, il est recommandé de choisir la goupille adaptée à la charge, au matériau des pièces à assembler et à l’environnement d’utilisation (présence d’humidité, sollicitations mécaniques, etc.). Respecter les dimensions et les normes préconisées est essentiel pour assurer la compatibilité et la fiabilité du montage. Un contrôle visuel régulier de l’état des goupilles permet d’anticiper toute usure ou déformation susceptible de compromettre la sécurité de l’assemblage.


Questions fréquentes

Généralités et choix

Qu'est-ce qu'une goupille et quels sont ses usages professionnels ?

La goupille est un élément de fixation mécanique utilisé pour assembler, aligner ou immobiliser des pièces entre elles. Elle garantit ainsi la sécurité et la stabilité des assemblages dans des secteurs exigeants comme la mécanique, l'aéronautique, ou l'automobile.

Quels types de goupilles propose Würth France pour usages industriels ?

Würth propose plusieurs types de goupilles : goupilles fendues (ISO 1234, DIN 94), goupilles bêta à boucle simple ou double, goupilles élastiques (ISO 8752), goupilles cannelées (ISO 8744), et goupilles clips. Ces produits sont disponibles en acier zingué, acier galvanisé ou acier inoxydable, répondant aux normes industrielles les plus strictes.

Comment choisir la matière d’une goupille pour une application professionnelle ?

Le choix de la matière dépend de l’environnement d’utilisation. L'acier zingué est adapté pour des assemblages standards avec une protection anticorrosion moyenne, tandis que l’acier inoxydable (A2, A4) est recommandé pour des conditions plus exigeantes, notamment en milieu humide ou à risque de corrosion.

Quels critères techniques doivent être pris en compte pour sélectionner une goupille ?

Il faut considérer le diamètre et la longueur adaptés à l’assemblage, la norme de fabrication (ISO, DIN), la finition (zinguée, galvanisée), ainsi que la résistance mécanique requise. La forme de la goupille (fendue, bêta, élastique) doit correspondre à la fonction attendue, par exemple démontage fréquent ou fixation permanente.

La goupille fendue ISO 1234 de Würth est-elle adaptée aux applications mécaniques de précision ?

Oui, la goupille fendue ISO 1234 répond aux exigences de qualité pour les applications mécaniques précises, offrant une fixation fiable et un assemblage sécurisé. Sa finition en acier zingué brillant garantit une bonne tenue contre la corrosion dans des conditions classiques.

Normes et spécifications

Quelle est la différence entre les goupilles fendues DIN 94 et ISO 1234 ?

La goupille fendue ISO 1234 remplace et modernise la norme DIN 94. Elle présente des exigences géométriques et dimensionnelles précises garantissant un assemblage plus sûr et standardisé, notamment en termes de diamètre et longueur, tout en conservant une finition acier zingué conforme aux usages industriels.

Quelles sont les normes auxquelles doivent répondre les goupilles proposées par Würth ?

Les goupilles Würth respectent des normes telles que ISO 1234, DIN 94, DIN 11024 (pour les goupilles bêta) et ISO 8752 pour les goupilles élastiques. Ces normes garantissent des dimensions, tolérances, finitions et performances mécaniques adaptées aux applications professionnelles.

Quelles finitions sont disponibles sur les goupilles en acier chez Würth ?

Les goupilles en acier proposées sont généralement zinguées avec un revêtement d’environ 5 µm, présentant une couleur bleutée brillante ou irisée. Certaines références sont galvanisées avec passivation chrome (III), garantissant une protection anticorrosion adaptée aux environnements industriels standard.

Qu’est-ce que la conformité RoHS et quelles goupilles Würth y répondent ?

La conformité RoHS implique une limitation des substances dangereuses dans les composants. Les goupilles en acier zingué de Würth, telles que les modèles ISO 1234 et ISO 8752, respectent cette norme, assurant ainsi la compatibilité avec les directives environnementales européennes.

Applications et mise en oeuvre

Dans quels types de montages utilise-t-on une goupille bêta ?

Les goupilles bêta, avec leur forme en « β » et leur boucle à un ou deux plis, sont employées pour un montage rapide et sans outil. Elles servent à sécuriser des axes, fixer des éléments démontables comme des attelages, tubes ou pièces mécaniques, facilitant ainsi les opérations de maintenance ou démontage répétées.

Comment s'installe une goupille fendue sur un axe ou dans un assemblage ?

La goupille fendue se place dans un trou percé perpendiculairement à l'axe à fixer. Une fois insérée, elle se déploie par ses branches fendues afin de bloquer la pièce en rotation ou translation, offrant ainsi une fixation mécanique durable et résistante aux vibrations.

Quels sont les avantages de la goupille élastique ISO 8752 ?

La goupille élastique présente une conception robuste qui lui permet d'absorber les vibrations et les variations dimensionnelles. Sa matière acier zingué avec finition en zinc lamellaire assure une bonne protection anticorrosion tout en maintenant une élasticité dans les assemblages dynamiques.

Dans quel contexte privilégier une goupille clips WN 472 ?

La goupille clips WN 472 en acier galvanisé avec revêtement zingué est recommandée pour les fixations nécessitant un assemblage et démontage fréquent, notamment dans les mécanismes mobiles ou installations nécessitant une rétention rapide sans outils spécifiques.

Comment garantir une bonne tenue mécanique et éviter le desserrage des assemblages avec goupille ?

Il est essentiel de choisir la goupille au diamètre et longueur adaptés au trou d’axe, de respecter les normes dimensionnelles, et de vérifier la qualité du matériau et de la finition. De plus, la forme de la goupille doit correspondre à la fonction : goupille fendue pour une fixation rigide, goupille élastique pour une absorption des vibrations, goupille bêta pour démontage rapide.

Stockage et gestion

Comment conserver les goupilles pour préserver leurs propriétés ?

Les goupilles doivent être stockées dans un environnement sec et propre, à l'abri de l'humidité pour éviter toute corrosion prématurée. Les coffrets d’assortiments proposés par Würth permettent un rangement organisé, facilitant l'accès rapide aux différentes tailles et types nécessaires.

Existe-t-il des assortiments de goupilles chez Würth pour les professionnels ?

Oui, Würth propose des coffrets assortis, par exemple 475 ou 1775 pièces de goupilles fendues ISO 1234 en acier zingué, permettant d’avoir les tailles les plus courantes à disposition pour des besoins variés et facilitant la gestion de stock.

Les goupilles Würth sont-elles disponibles à l’unité ou uniquement en lots ?

Würth propose généralement à la fois des articles à l'unité et des lots assortis, afin de répondre aux besoins précis des professionnels, que ce soit pour un remplacement ponctuel ou un usage régulier en atelier ou chantier.