VIS 5X10

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 399 vis 5x10 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Fente, Six pans extérieurs,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête cylindrique, Tête cylindrique bombée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, Filetage de vis à bois, Filetage de vis à tôle,....
Filter

La vis 5x10 est un élément de fixation polyvalent, conçu pour répondre à un large éventail de besoins dans le domaine de la construction et de la réparation. Grâce à ses dimensions, 5 mm de diamètre et 10 mm de longueur, cette vis est idéale pour les assemblages nécessitant à la fois précision et solidité. Elle trouve son application dans l'assemblage de meubles, la fixation d'éléments de quincaillerie et de petits dispositifs électroniques, offrant une bonne résistance et durabilité. Sa petite taille la rend également adaptée pour les travaux délicats où l'espace est limité, tout en garantissant une installation rapide et efficace. Les vis 5x10 sont un choix privilégié pour les professionnels , recherchant une solution fiable pour des projets variés.