Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à béton à tête hexagonale W-BS/S
Charges les plus élevées et mise en œuvre efficace. Idéal pour la fixation de structures métalliques, acier zingué
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !





Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Pour l'ancrage dans le béton et la maçonnerie
- Application extrêmement flexible grâce à trois profondeurs d'ancrage possibles (taille 6-14)
- La fixation peut être réglée jusqu'à deux fois après la pose, (taille 6-14), par exemple pour aligner des garde-corps ou des platines (consulter le guide de mise en œuvre)
- Capacités de charges très élevées
- Entraxe et distances au bord très faibles grâce à une très faible expansion
- Mise en œuvre très rapide et facile et permet une mise sous charge immédiate
Evaluation technique européenne ETA-16/0043 pour point de fixation individuel, option 1, béton fissuré et non fissuré :
- Exposition statique et quasi-statique (dia. 6-14)
- Sollicitations sismiques, catégories de performance sismique C1 (dia. 6-14) et C2 (dia. 8-14)
- Résistance au feu R30, R60, R90, R120
Agrément technique européen ATE-23/0196 pour l'ancrage en maçonnerie
- Exposition statique et quasi-statique (dia. 5-10)
- Résistance au feu R30, R60, R90, R120 (dia. 5-6)
Evaluation technique européenne ETA-16/0128 pour fixation multiple en application non structurelle redondante :
- Béton fissuré et non fissuré, (dia. 5 et dia. 6)
- Dalles alvéolaires précontraintes C30/37-C50/60, (dia. 6)
- Résistance au feu R30, R60, R90, R120
Agrément technique national/agrément technique général DiBt Z-21.8-2090 pour ancrage temporaire dans le béton (dia. 10-14, type S tête hexagonale)
- Dans le béton armé et non armé, fissuré et non fissuré C20/25 à C50/60
- Utilisation dans du béton frais
- Applications multiples
Agrément technique général DIBt Z-21.1-2075 pour vis d'ancrage à scellement chimique pour une fixation dans le béton (dia. 10-14, type S tête hexagonale)
- Utilisation avec mortier chimique WIT-BS comme vis à scellement chimique WIT-BS
- Dans le béton armé et non armé, fissuré et non fissuré C20/25 à C50/60
Résistance en traction dans les plafonds en béton à corps creux, (dia. 6-10) - rapport d'experts n° 21641 - 2016
Indice de résistance en cas d'exposition au feu, selon la courbe température/temps normalisée dans la maçonnerie (Mz, KSL, KS) et le béton armé, (dia. 5 et dia. 6) - rapport d'expert n° 2101/173/18 - 2018.
A partir de la taille 8, nous recommandons l'utilisation d'une clé à chocs adaptée pour la mise en œuvre. Le couple de serrage nominal maximum recommandé doit être respecté.
Lors d'une utilisation en maçonnerie, les données de mise en œuvre spécifiques à la brique conformément à l'ETA-23/0196 doivent être respectées.

















Evaluation technique européenne ETA-16/0043 pour point de fixation individuel, option 1, béton fissuré et non fissuré :
- Exposition statique et quasi-statique (dia. 6-14)
- Sollicitations sismiques, catégories de performance sismique C1 (dia. 6-14) et C2 (dia. 8-14)
- Résistance au feu R30, R60, R90, R120
Agrément technique européen ATE-23/0196 pour l'ancrage en maçonnerie
- Exposition statique et quasi-statique (dia. 5-10)
- Résistance au feu R30, R60, R90, R120 (dia. 5-6)
Evaluation technique européenne ETA-16/0128 pour fixation multiple en application non structurelle redondante :
- Béton fissuré et non fissuré, (dia. 5 et dia. 6)
- Dalles alvéolaires précontraintes C30/37-C50/60, (dia. 6)
- Résistance au feu R30, R60, R90, R120
Agrément technique national/agrément technique général DiBt Z-21.8-2090 pour ancrage temporaire dans le béton (dia. 10-14, type S tête hexagonale)
- Dans le béton armé et non armé, fissuré et non fissuré C20/25 à C50/60
- Utilisation dans du béton frais
- Applications multiples
Agrément technique général DIBt Z-21.1-2075 pour vis d'ancrage à scellement chimique pour une fixation dans le béton (dia. 10-14, type S tête hexagonale)
- Utilisation avec mortier chimique WIT-BS comme vis à scellement chimique WIT-BS
- Dans le béton armé et non armé, fissuré et non fissuré C20/25 à C50/60
Résistance en traction dans les plafonds en béton à corps creux, (dia. 6-10) - rapport d'experts n° 21641 - 2016
Indice de résistance en cas d'exposition au feu, selon la courbe température/temps normalisée dans la maçonnerie (Mz, KSL, KS) et le béton armé, (dia. 5 et dia. 6) - rapport d'expert n° 2101/173/18 - 2018.
Article ni repris, ni échangé.Ancrages dans le béton, point de fixation individuel avec agrément (dia. 6-14) :
Dans du béton standard C20/25 à C50/60 (béton fissuré et non fissuré)
Fixations multiples en application non structurelle dans le béton, avec agrément :
- Dans du béton de densité normale C20/25 à C50/60 (béton fissuré et non fissuré), (dia. 5 et dia. 6)
- Dans les dalles alvéolaires précontraintes C30/37-C50/60, (dia. 6)
Ancrages dans la maçonnerie avec agrément (dia. 5-10) :
- Dans la brique silico-calcaire pleine et la brique creuse
- Dans la brique en maçonnerie pleine
Adapté à la fixation de charges moyennes à lourdes dans le béton et de charges légères à moyennes dans la maçonnerie :
- Fixation, par exemple, de structures métalliques, profilés métalliques, équerres, platines, supports, chemins de câbles, tuyaux, garde-corps, équipement de chantier, etc., en montage traversant
- Fixations soumises à une activité sismique dans les zones sujettes aux tremblements de terre (béton uniquement)
- Fixations dans des zones à risque d'exposition au feu
W-BS/S (acier zingué) ne peut être utilisé que dans les environnements intérieurs secs
La fixation temporaire d'équipement de chantier peut être effectuée en intérieur et en extérieur
Utilisation dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle résistante à la compression (sans agrément)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!