ÉCROU M14
Écrous M14 : serrez vos assemblages boulonnés en filetage gros ou fin, sur tiges et boulons
Les écrous M14 sont des écrous à filetage métrique de 14 mm de diamètre nominal, utilisés pour serrer des tiges filetées et des boulons de moyenne à forte section. Le M14 existe en pas gros de 2 mm et en pas fin de 1,5 mm, et se décline en écrous hexagonaux, bas ou hauts, borgnes, autofreinés, à souder, à oreilles ou à encoches. La gamme Würth couvre ces formes en acier, en inox A2 et en inox A4, avec de nombreuses finitions : zingué, galvanisé à chaud, brut. Elle s'adresse aux métalliers, mécaniciens, charpentiers métalliques et équipes de maintenance.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le diamètre M14 appartient à la série de filetages métriques ISO, née de la volonté d'unifier les assemblages boulonnés en Europe. Avant cette normalisation, chaque fabricant avait ses propres pas et ses propres diamètres, ce qui rendait les réparations compliquées. Les filetages métriques ont été définis par des profils à flancs de 60 degrés, repris ensuite par les normes ISO et DIN. Le M14 est un diamètre intermédiaire qui sert souvent aux fixations de roues, de supports de machines ou d'éléments de structure. On le trouve en pas gros de 2 mm, ou en pas fin de 1,5 mm, qui offre un meilleur blocage et un réglage plus précis. Un écrou et sa vis doivent toujours avoir le même pas.
Les points forts de ce type de produits
- Un large choix de formes pour répondre à chaque besoin : hexagonal, borgne, à embase, à souder, à oreilles.
- Des matières adaptées aux ambiances difficiles : acier zingué, galvanisé à chaud, inox A2 ou A4.
- Des normes reconnues (DIN 934, DIN 439, DIN 1587, DIN 929, DIN 1804) pour des pièces interchangeables.
- Des versions autofreinées pour sécuriser les assemblages soumis aux vibrations.
- Des pas gros et fins pour ajuster finement le serrage.
- Un entraînement extérieur standardisé de 17 à 24 mm, compatible avec les clés plates, à pipe ou à cliquet courantes.
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Filetage : M14 en pas gros de 2 mm ou pas fin de 1,5 mm.
- Normes : DIN 934 / ISO 4032 (hexagonal), DIN 439 / ISO 4035 (forme basse), DIN 1587 (borgne), DIN 929 (à souder), DIN 980 et DIN 985 (autofreinés), DIN 1804 et DIN 981 (à encoches).
- Classes de résistance : 6, 8 et 10 pour l'acier, 50 et 70 pour l'inox.
- Matières : acier, inox A2, inox A4, laiton et acier cémenté selon la forme.
- Finitions : zingué bleu de 5 µm, galvanisé à chaud, zingage électrolytique ou brut.
- Entraînement extérieur : de 17 mm à 24 mm selon la forme et la norme.
- Hauteur : de 7 mm pour les formes basses à 28 mm pour les écrous borgnes hauts ou longs.
- Conformité : produits conformes à la directive RoHS.
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Mécanique et automobile : fixation de supports, de roues, de renforts et de pièces de suspension.
- Charpente métallique : assemblage de structures, de pieds de poteaux et de chevêtres.
- Machines et équipements industriels : montage de bâtis et de capots lourds.
- Levage et manutention : montage d'anneaux et d'éléments de suspension soumis à de fortes charges.
- Agriculture et engins : serrage de pièces exposées aux chocs et à la boue.
- Bâtiment : fixation de tiges filetées, d'ancrages et de rails de montage.
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Assurez-vous que la vis ou la tige filetée et l'écrou ont le même diamètre, le même pas et la même classe de résistance.
- Choisissez un écrou autofreiné pour les pièces soumises aux vibrations.
- Préférez un écrou borgne pour protéger le filetage de la corrosion ou des chocs.
- Utilisez une clé adaptée à l'entraînement extérieur de l'écrou pour ne pas arrondir les pans.
- Respectez les couples de serrage préconisés par la classe de résistance et le constructeur.
- Pour l'inox, évitez le serrage à sec rapide : un léger lubrifiant évite le grippage des filets.
- Contrôlez régulièrement le serrage sur les assemblages soumis à de fortes contraintes.
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type d'écrou M14 | Norme | Hauteur ou forme | Matières | Usage principal |
|---|---|---|---|---|
| Écrou hexagonal | DIN 934 / ISO 4032 | Forme normale | Acier zingué, galvanisé, inox A2 et A4 | Assemblages boulonnés courants |
| Écrou hexagonal forme basse | DIN 439 / ISO 4035 | Forme basse | Acier, inox | Contre-écrou, faible encombrement |
| Écrou borgne forme haute | DIN 1587 | Forme haute | Acier zingué, inox A2 et A4 | Protection du filetage, finition soignée |
| Écrou hexagonal autofreiné | DIN 980 / DIN 985 | Forme haute ou basse | Acier zingué, inox | Assemblages soumis aux vibrations |
| Écrou à souder hexagonal | DIN 929 | Forme basse à souder | Acier brut | Fixation sur tôles par soudage |
| Écrou à oreilles forme américaine | DIN 314 similaire | À serrage manuel | Acier zingué bleu | Serrage et desserrage sans outil |
| Écrou cylindrique à encoches | DIN 1804 / DIN 981 | Cylindrique à 4 ou 6 rainures | Acier brut ou zingué | Montage sur pivots et roulements |