ÉCROU M12

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 221 écrou M12 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de divers typologies : écrou hexagonal, à oreilles, borgne; moleté, à sertir, à créneau, à encoches... de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,... et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Zingage électrolytique, pass irisée épaisse 3-8 µm, argent, WS-006,... et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter

L'écrou M12 est un élément de fixation mécanique essentiel dans de nombreuses applications industrielles et domestiques. Sa conception robuste permet de supporter des charges importantes, faisant de lui un choix privilégié pour l'assemblage de structures métalliques, la construction de machines et la réparation d'équipements. L'avantage de l'écrou M12 réside dans sa compatibilité universelle avec les vis et les boulons de diamètre 12 mm, offrant ainsi une grande flexibilité dans son utilisation. De plus, il est fabriqué dans différents matériaux comme l'acier inoxydable ou le nylon, ce qui permet de l'adapter aux environnements exigeants, notamment ceux exposés à la corrosion ou nécessitant une isolation électrique. Son application s'étend des projets à l'ingénierie de précision, ce qui en fait un composant indispensable dans l'arsenal de tout professionnel.