VIS INOX 6X120

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 42 vis inox 6x120 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans extérieurs, Six pans creux, RW,...... dans de nombreuses matières : Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête fraisée, Tête cylindrique,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, Filetage de vis à bois, Filetage de vis à tôle,....
Filter

La vis inox 6x120 est un élément de fixation robuste et durable, idéal pour des applications variées nécessitant force et résistance à la corrosion. Sa conception en acier inoxydable assure une excellente tenue face aux intempéries et aux milieux corrosifs, ce qui la rend parfaite pour les utilisations en extérieur ou dans des environnements humides. Avec une longueur de 120 mm et un diamètre de 6 mm, cette vis offre une solidité adéquate pour des projets de construction, de menuiserie ou de rénovation. Elle peut être utilisée pour fixer du bois, du métal ou d'autres matériaux, offrant une solution fiable pour l'assemblage de meubles, la fixation de garde-corps ou l'installation de structures extérieures. Sa résistance à la corrosion en fait également un choix privilégié pour les projets maritimes ou en bord de mer.