FORET / MÈCHE POUR HARDOX
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 foret pour Hardox pour professionnels. Vous retrouverez des mèches avec des longueurs de : 101 mm, 109 mm, 117 mm,... proposés dans de nombreuses finitions : Revêtement multicouche Magma, Vaporisé, avec différentes formes de queues : Tige 3-faces, Cône morse, Cylindrique, différentes matières de coupe : HSCo8 et adaptés au perçage des matériaux métalliques comme : Matériau dur et résistant.
Filter
Les forets pour Hardox sont spécifiquement conçus pour percer l'acier résistant à l'abrasion Hardox, largement reconnu pour sa dureté exceptionnelle. Ces forets sont dotés d'une géométrie et d'un revêtement optimisés pour maximiser leur durée de vie et leur efficacité, même dans les conditions les plus exigeantes. Leur capacité à percer avec précision et sans surchauffe en fait des outils indispensables dans les secteurs de la construction mécanique, de la fabrication d'équipements lourds et de la réparation navale, où la manipulation de matériaux durs comme le Hardox est courante. Les forets pour Hardox assurent une performance inégalée, rendant possible le perçage efficace de l'un des aciers les plus résistants du marché.