VIS IMPERDABLE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 9 vis imperdable pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Hexagonal, AW, Six pans creux,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A2, 1.4301, avec divers types de têtes : Tête hexagonale à embase, Tête hexagonale, Tête plate à bride,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à tôle, Filetage de vis à bois, Filetage métrique.
Filter



Vis imperdables : sécurisez vos assemblages tout en évitant les pertes de pièces

Les vis imperdables sont des dispositifs de fixation conçus pour rester attachés à un composant après le démontage, évitant ainsi leur perte. Elles sont souvent utilisées dans des applications où la maintenance régulière est nécessaire, comme dans l'industrie automobile, aéronautique ou électronique. Ces vis intègrent généralement une rondelle ou un autre mécanisme qui les maintient en place une fois desserrées, assurant une sécurité et une efficacité accrues lors des opérations de maintenance ou de réparation. Elles contribuent à réduire le risque de perte de pièces et à optimiser les processus d'assemblage.


Les points forts des vis imperdables Würth

Les vis imperdables Würth se distinguent par leur haute qualité et leur fiabilité. Leur principal atout réside dans leur capacité à rester en place même après le démontage de l'équipement, ce qui réduit considérablement le risque de perte de pièces. De plus, elles offrent une excellente résistance aux vibrations et aux chocs, assurant ainsi une fixation solide dans diverses conditions d'utilisation.


Caractéristiques importantes des vis imperdables Würth

Les vis imperdables Würth sont disponibles dans une large gamme de dimensions, allant de M3 à M12, pour s'adapter à différents besoins professionnels. Elles sont fabriquées à partir de matériaux robustes tels que l'acier inoxydable et l'acier zingué, garantissant une résistance à la corrosion et une durabilité accrues.


  • Matières principales : acier inoxydable A2, ou acier zingué, offrant une forte résistance à la corrosion et une bonne durabilité.
  • Types de têtes : Tête hexagonale, tête hexagonale à embase, tête plate à bride ; certains modèles sont accompagnés de rondelles intégrées ou rapportées pour garantir la rétention.
  • Types d’empreintes : Hexagonal, six pans creux (intérieur), AW, pour s’adapter aux outils courants de vissage ou de montage industriel.
  • Filetages : Disponibles en filetage métrique, filetage de vis à bois ou filetage de vis à tôle, assurant la compatibilité avec différentes applications de fixation (métal, bois, béton).
  • Finitions variées : Brut, galvanisé à chaud, zingué, Dacromet 500, zinc lamellaire, parfois avec joint EPDM pour l’étanchéité.
  • Applications : Fixation sécurisée dans les domaines du bâtiment, de la mécanique, de la menuiserie ou des installations industrielles où la vis doit rester solidaire après desserrage partiel.


Tableau comparatif des principales catégories et références de vis imperdables Würth

Catégorie / Désignation Matière Finition Type de tête Type d’empreinte Type de filetage Utilisations et particularités
Vis imperdable tête hexagonale DIN 933 inox A2 Savetix Inox A2 Brut Tête hexagonale Hexagonal Métrique Respect Directive Machines, forte résistance à la corrosion
Vis autoperceuse TH WFBS type métal/fibrociment Acier Dacromet 500 Tête hexagonale Hexagonal Auto-perceuse (pour métal) Fixation panneaux fibrociment, protection anti-corrosion
Vis autoperceuse TH galvanisée à chaud WFBS Acier Galvanisé à chaud Tête hexagonale à embase Hexagonal Auto-perceuse Bonne tenue à la corrosion pour le bâtiment
Vis à béton W-BS type S ZFSH argent avec rondelle imperdable Acier Zinc lamellaire 5-8 µm Tête hexagonale Hexagonal Pour béton Fixation sur béton, fournie avec rondelle imperdable
Vis autoperceuse acier zingué type bois WFBS Acier Zingué Tête hexagonale à embase Hexagonal Vis à tôle Usage bois, livrée avec rondelle d’étanchéité
Vis inox A2 brute similaire ISO 4762 avec rondelle Savetix Inox A2 Brut Tête cylindrique (DIN 7964) Six pans creux Métrique Haute durabilité, pour systèmes mécaniques spécifiques
Vis pour appui de fenêtre plastique/alu inox A2 WN 126 Inox A2 Brut Tête plate à bride AW20 (empreinte intérieure) Métrique Fixation menuiseries, fenêtres PVC/alu, conforme RoHS
Vis autoperceuse TH inox A2 avec joint EPDM pour bois Inox A2 (1.4301) Brut Tête hexagonale à embase Hexagonal Auto-perceuse Pour bois, joint étanchéité intégré

Domaines d'applications courants des vis imperdables Würth

Les vis imperdables Würth sont largement utilisées dans divers secteurs professionnels tels que l'industrie automobile, l'aéronautique, et la construction mécanique. Elles sont idéales pour les applications nécessitant des démontages fréquents, comme les panneaux d'accès, les capots de protection ou les équipements de maintenance. Leur conception unique en fait un choix privilégié pour les installations où la sécurité et la fiabilité sont primordiales.


Conseils d'utilisation des vis imperdables Würth

Pour garantir une utilisation optimale des vis imperdables Würth, il est recommandé de choisir la taille et le matériau adaptés à l'application spécifique. Assurez-vous que le filetage est compatible avec l'élément à fixer et utilisez les outils appropriés pour l'installation. Vérifiez régulièrement l'état des vis dans les environnements exposés à des vibrations ou à des conditions extrêmes pour maintenir une fixation sécurisée et durable.