RIVET AVEUGLE POP EN ALU

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 47 rivet pop alu pour professionnels. Vous retrouverez des rivets aveugles, avec différentes couleurs, de différents diamètres de perçage : 4.1 mm, 4.9 mm, 3.3 mm,..., de différentes longueurs : 10 mm, 25 mm, 16 mm,..., formes de tête : Tête bombée, Tête ronde plate, Grande tête ronde plate,... et différentes matières de tiges et de tête : Acier, Acier inoxydable A2, Aluminium / Aluminium, Aluminium, AlMg 2.5.
Filter


Les rivets pop en aluminium proposés par Würth sont des éléments de fixation rapides et fiables pour divers matériaux. Ils sont constitués d'un corps en aluminium et d'une tige en acier. Les rivets pop en aluminium sont adaptés pour les assemblages de tôles, de profilés ou de pièces plastiques. Ils offrent une bonne résistance à la corrosion et à la traction. Würth propose une large gamme de rivets pop en aluminium, de différents diamètres, longueurs et formes de tête, pour répondre à tous les besoins des professionnels de la mécanique, de l'aéronautique ou encore de l'industrie.