BURIN HEXAGONAL

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 burin hexagonal pour professionnels. Vous retrouverez des produits de burinage de diverses matières et largeurs : 21 mm, 35 mm, 75 mm, types d'emmanchement : 30mm HEX, Hexagonal et types de burins : pointus, à rainurer, pour carrelage, plats, spatules...
Filter


Burin hexagonal : taillez et façonnez avec précision dans les matériaux les plus durs

Un burin hexagonal est un outil de coupe en acier, conçu pour être utilisé avec des marteaux-piqueurs ou des perforateurs industriels. Son emmanchement hexagonal assure un maintien sécurisé dans l'outil motorisé, permettant d'effectuer des travaux de démolition, de découpe ou de rainurage dans des matériaux durs tels que le béton, la pierre ou l'asphalte. Les burins hexagonaux sont essentiels dans les secteurs de la construction et de la démolition pour leur efficacité et leur durabilité dans des environnements de travail exigeants.

Les points forts des burins hexagonaux Würth

Les burins hexagonaux Würth se distinguent par leur robustesse et leur durabilité, conçus pour résister aux conditions de travail les plus exigeantes. Leur design ergonomique assure une prise en main confortable et réduit la fatigue lors d'une utilisation prolongée. Ils sont également appréciés pour leur polyvalence, adaptés à diverses applications professionnelles.

Les caractéristiques importantes des burins hexagonaux Würth

Les burins hexagonaux Würth sont disponibles dans une gamme de longueurs allant de 150 mm à 400 mm, offrant ainsi une flexibilité d'utilisation selon les besoins spécifiques des professionnels. Fabriqués en acier trempé de haute qualité, ils garantissent une résistance accrue à l'usure et aux chocs. Les modèles sont souvent conformes aux normes DIN, assurant une qualité et une sécurité optimales. Les burins sont généralement proposés en finition antirouille, prolongeant ainsi leur durée de vie.

Les domaines d'applications courants des burins hexagonaux Würth

Les burins hexagonaux Würth sont couramment utilisés dans les secteurs de la construction et de la démolition, notamment pour le travail du béton, de la pierre et du métal. Ils sont également utilisés dans l'industrie automobile pour le démontage de pièces et la réparation de structures métalliques. Leur efficacité est reconnue dans les travaux de rénovation et de maintenance industrielle.

Les conseils d'utilisation des burins hexagonaux Würth

Pour maximiser la performance et la longévité des burins hexagonaux Würth, il est conseillé de les utiliser avec des outils compatibles et de respecter les consignes de sécurité. Toujours porter des équipements de protection individuelle tels que des lunettes et des gants. Veiller à maintenir les burins affûtés et propres pour garantir une efficacité optimale. Après utilisation, il est recommandé de les ranger dans un endroit sec pour éviter la corrosion.