BURIN PLAT SDS

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 burin plat sds pour professionnels. Vous retrouverez des produits de burinage de diverses matières et largeurs : 20 mm, 25 mm, types d'emmanchement : Convient pour SDS-plus, Convient pour SDS-max et types de burins.
Filter



Burins plats SDS : dégrossissez, démolissez et décapez le béton et la maçonnerie

Les burins plats SDS sont des outils de frappe à lame plate, destinés à être montés sur des marteaux perforateurs ou burineurs à emmanchement SDS-plus ou SDS-max. Leur lame plate sert à dégrossir, à démolir en couches, à décaper et à ébarber le béton, la brique, la pierre et les enduits durs. Ils sont proposés avec des longueurs de 250 à 600 mm et des largeurs de lame de 20 mm en SDS-plus et de 25 mm en SDS-max, en versions standard ou Longlife et Speed. Les maçons, démolisseurs, carreleurs et entreprises de gros œuvre les utilisent pour des travaux de rénovation, de démolition et de reprise de structure.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le burin plat est l'un des outils les plus anciens de la taille de la pierre : le tailleur frappait une lame à tête plate au maillet pour dégrossir un bloc. Les marteaux électropneumatiques ont repris ce principe en remplaçant le maillet par un mécanisme de frappe, et c'est l'emmanchement SDS qui a rendu l'ensemble pratique, grâce à une tige à encoches qui coulisse dans le porte-outil sans mandrin. Deux tailles d'emmanchement coexistent : le SDS-plus, pour les machines légères, et le SDS-max, plus robuste, pour les travaux lourds de démolition. La forme de la lame a elle aussi progressé : un profil plat est plus explosif et adhère moins au matériau qu'une tige ronde, et les nouvelles formes anti-blocage réduisent le frottement dans la saignée. L'acier trempé, associé à une conception à auto-affûtage, conserve une arête de coupe active longtemps.


Les points forts de ce type de produits

  • Deux emmanchements, SDS-plus et SDS-max, pour couvrir les machines légères comme les machines de démolition lourde
  • Profil plat qui assure plus d'explosivité et limite l'adhérence au matériau par rapport aux versions rondes
  • Versions Longlife et Speed avec profil anti-blocage qui réduit le frottement dans la matière
  • Auto-affûtage pour conserver un taux d'enlèvement élevé tout au long de la durée de vie
  • Durée de vie annoncée jusqu'à 200 % plus longue en SDS-plus et jusqu'à 170 % plus longue en SDS-max, par rapport aux versions standard
  • Gamme de longueurs de 250 à 600 mm pour adapter la portée à la tâche et au poste de travail
  • Compatibilité avec la plupart des perforateurs et burineurs du marché à emmanchement SDS-plus ou SDS-max, sans mandrin ni clé

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Emmanchement : SDS-plus pour les machines légères, SDS-max pour les machines lourdes de démolition
  • Longueur : 250 mm en SDS-plus, de 280 à 600 mm en SDS-max selon la référence
  • Largeur de lame : 20 mm en SDS-plus, 25 mm en SDS-max
  • Gammes : standard (SDS-plus 22) et Longlife et Speed pour une durée de vie plus élevée
  • Profil : lame plate à arêtes de coupe, forme anti-blocage sur les versions premium
  • Usage : outil de frappe pour burineur, perforateur ou marteau-piqueur compatible
  • Matière : acier trempé, avec un profil de lame travaillé pour résister aux chocs répétés et à l'usure par abrasion
  • Longueurs : courtes pour les travaux au plafond ou en hauteur, longues pour les travaux au sol

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Démolition et dégrossissage du béton, de la brique et de la pierre
  • Décapage d'enduits, de chapes et de couches de mortier sur sols et murs
  • Ouverture de passages et reprises de maçonnerie en rénovation
  • Ébarbage de joints, de nez de dalles et de surépaisseurs
  • Travaux de démolition lourde en gros œuvre avec les burins SDS-max
  • Décollement de carrelage et de colle sur supports béton avant la pose d'un nouveau revêtement

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Contrôler la compatibilité entre l'emmanchement du burin et celui de la machine : SDS-plus ou SDS-max
  • Choisir la longueur d'après l'accès au poste de travail : court pour les espaces réduits, long pour travailler sans se baisser
  • Laisser l'outil travailler par sa propre frappe, sans appuyer excessivement, pour préserver la lame
  • Lubrifier régulièrement la tige avec une graisse adaptée pour limiter l'usure
  • Contrôler la lame et la remplacer lorsque l'arête est émoussée, pour garder un bon rendement
  • Porter lunettes, gants, casque antibruit et masque anti-poussière pendant la démolition
  • Positionner la lame à plat sur le support avec un angle faible pour décaper, et plus raide pour casser une épaisseur

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de burin plat Emmanchement Longueur Largeur de lame Usage principal
Burin plat SDS Plus (standard) SDS-plus 250 mm 20 mm Dégrossissage et démolition générale
Burin plat SDS-plus 22 SDS-plus 250 mm 20 mm Standard économique pour travaux courants
Burin plat SDS Plus Longlife et Speed SDS-plus 250 mm 20 mm Rendement et durée de vie supérieurs
Burin plat SDS Max SDS-max Jusqu'à 600 mm 25 mm Démolition lourde sur béton et pierre
Burin plat SDS Max Longlife et Speed SDS-max 280 et 400 mm 25 mm Travaux intensifs, durée de vie jusqu'à 170 % plus longue