PINCE À SERTIR POUR EMBOUTS DE CÂBLE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 19 pince à sertir embouts pour professionnels. Vous retrouverez des pinces, avec différentes couleurs, de différentes finitions : Bruni, Chromé, Phosphaté,..., de différentes longueurs : 215 mm, 190 mm, 210 mm,..., de différentes matières de poignée : Plastique bimatière, Plastique, Plastique monocomposant, matières : Acier à outils, Acier, Plastique / métal et types de pinces.
Filter


Pince à sertir embouts : garantissez des connexions électriques fiables et sécurisées

Une pince à sertir embouts est un outil spécialisé utilisé pour fixer des embouts métalliques sur des câbles électriques. Elle assure une connexion sécurisée et fiable en comprimant l'embout autour du conducteur, garantissant ainsi une bonne conductivité et une protection contre les déconnexions. Utilisée principalement dans les secteurs de l'électricité et de l'électronique, elle est essentielle pour les installations nécessitant des connexions durables et de haute qualité. Les pinces à sertir peuvent être manuelles ou hydrauliques, adaptées à différents types et tailles d'embouts.

Points forts des pinces à sertir embouts

Les pinces à sertir embouts de Würth se distinguent par leur robustesse et leur précision. Conçues pour un usage intensif, elles garantissent une connexion électrique fiable et sécurisée. Leur ergonomie avancée permet une prise en main confortable, minimisant la fatigue lors d'une utilisation prolongée. La qualité des matériaux utilisés assure une longue durée de vie, même dans des conditions de travail exigeantes.

Caractéristiques importantes des pinces à sertir embouts

Ces pinces à sertir sont disponibles en plusieurs dimensions pour s'adapter à différents types d'embouts, généralement de 0,25 mm² à 16 mm². Fabriquées en acier trempé, elles offrent une résistance exceptionnelle à l'usure. La poignée est souvent recouverte de matériaux antidérapants pour une meilleure adhérence. Certaines versions peuvent inclure un mécanisme de cliquet pour un sertissage uniforme. Les pinces respectent les normes de sécurité en vigueur, garantissant ainsi une utilisation en toute confiance.

Domaines d'applications courants des pinces à sertir embouts

Les pinces à sertir embouts sont couramment utilisées dans le secteur industriel, notamment pour l'installation et la maintenance de systèmes électriques. Elles sont également essentielles dans le domaine automobile pour assurer des connexions électriques fiables. Les électriciens professionnels les utilisent pour assembler des armoires électriques et des panneaux de commande. Ces outils sont également prisés dans le domaine de la construction pour la réalisation de réseaux électriques résidentiels et commerciaux.

Conseils d'utilisation des pinces à sertir embouts

Pour un sertissage optimal, il est recommandé de choisir la pince adaptée à la taille de l'embout à utiliser. Toujours vérifier que l'embout est bien positionné avant de commencer le sertissage. Une pression uniforme doit être appliquée pour garantir une connexion solide. Il est conseillé de nettoyer régulièrement les mâchoires de la pince pour éviter l'accumulation de résidus qui pourraient affecter la qualité du sertissage. Conserver l'outil dans un endroit sec pour prévenir la corrosion.