PINCE COUPANTE DIAGONALE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 pince coupante diagonale pour professionnels. Vous retrouverez des pinces, avec différentes couleurs, de différentes finitions : Chromé, de différentes longueurs : 200 mm, 140 mm, 160 mm,..., de différentes matières de poignée : Plastique bimatière, Polychlorure de vinyle, matières : Acier et types de pinces.
Filter



Pinces coupantes diagonales : coupez fils rigides et souples avec précision et sécurité

Les pinces coupantes diagonales sont des outils à main dont les mâchoires de coupe sont placées en biais par rapport aux manches, ce qui permet de couper un fil au plus près d'une surface. Elles existent en longueurs de 140 à 200 mm, en version standard chromée ou isolée VDE pour travailler sous tension jusqu'à 1 000 V en courant alternatif et 1 500 V en continu. Leur capacité de coupe varie de 3,1 à 4,5 mm pour un fil mi-dur et de 2 à 3,5 mm pour un fil dur. Électriciens, installateurs, mécaniciens et serruriers les utilisent pour couper câbles, fils, rivets et petites tiges.


La petite anecdote sur ce type de produits

La pince coupante diagonale a une géométrie très simple : deux lames biseautées se croisent comme des ciseaux, mais sans cisaillement, en pinçant le métal des deux côtés jusqu'à ce qu'il cède. Cette coupe par pincement exige une dureté élevée des mâchoires, obtenue par trempe à l'induction, procédé qui durcit uniquement le tranchant et laisse le corps de la pince plus souple. Le principe du levier composé, qui multiplie la force de la main par un axe déporté, a permis de couper des fils de plus gros diamètre avec moins d'effort. Pour l'électricien, la version isolée est un équipement de sécurité : chaque pince VDE est testée individuellement à une tension plusieurs fois supérieure à sa tension d'utilisation.


Les points forts de ce type de produits

  • Coupe franche au ras de la surface grâce à l'angle des mâchoires, utile pour les fils de bout et les serre-câbles
  • Version isolée VDE 1 000 V c.a. et 1 500 V c.c. pour intervenir en sécurité sur des installations électriques
  • Modèle réversible 2-en-1 avec transmission de force par levier, qui sert aussi de pince universelle
  • Fabrication conforme à la norme DIN ISO 5749 sur les modèles de haute qualité
  • Poignées plastiques ergonomiques pour travailler longtemps sans fatigue
  • Plusieurs longueurs disponibles, de 140 mm pour les travaux de précision à 200 mm pour les fils plus rigides
  • Finition chromée qui protège l'acier de la corrosion et facilite le nettoyage de l'outil

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Longueur : 140, 160, 180 ou 200 mm (5 1/2, 6 1/4, 7 et 8 pouces)
  • Capacité de coupe sur fil mi-dur : de 3,1 à 4,5 mm
  • Capacité de coupe sur fil dur : de 2 à 3,5 mm
  • Tension d'isolation : 1 000 V en courant alternatif et 1 500 V en courant continu pour la version VDE
  • Matière : acier forgé, finition chromée, poignées en plastique
  • Type de joint : encoché, pour un fonctionnement précis et durable
  • Normes : DIN ISO 5749 pour les pinces coupantes diagonales

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Électricité du bâtiment et de l'industrie : coupe de fils et de câbles, finition de câblage
  • Mécanique et maintenance : coupe de fils de frein, d'attaches, de goupilles et de rivets
  • Serrurerie et métallerie : coupe de fils d'acier, de petits feuillards et de tiges fines
  • Travaux d'installation de réseaux et de télécommunications
  • Dépose et coupe de colliers, de fils de ligature et de fils de fer en bâtiment et en agriculture

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisissez la longueur d'après le fil à couper : 140 mm pour l'électronique, 200 mm pour les fils plus durs
  • Respectez les capacités de coupe indiquées pour ne pas ébrécher les mâchoires
  • Utilisez uniquement les pinces isolées VDE pour les travaux sous tension, après vérification de l'état de l'isolation
  • Coupez perpendiculairement au fil, sans torsion latérale, pour préserver le tranchant
  • N'utilisez jamais la pince comme marteau ni pour couper des matériaux plus durs que son tranchant
  • Rangez-la propre et sèche, et huilez légèrement l'articulation de temps en temps
  • Contrôlez régulièrement l'alignement des mâchoires et l'état du tranchant, et remplacez la pince si elle présente un jeu ou une ébréchure

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Modèle Longueur Capacité de coupe Isolation / matière Usage principal
Pince coupante diagonale isolée VDE 200 mm (8 in) Fil mi-dur jusqu'à 4 mm 1 000 V c.a. et 1 500 V c.c. Électricité sous tension
Pince coupante diagonale DIN ISO 5749 140 à 180 mm Fil mi-dur de 3,1 à 4 mm Acier chromé, joint encoché, poignée plastique Usage polyvalent en atelier
Pince coupante diagonale réversible 2-en-1 200 mm (8 in) Fil mi-dur jusqu'à 4,5 mm Transmission par levier, pince universelle Coupe de fils rigides et saisie