COUPE TUBE

Les coupe-tubes sont des outils essentiels pour les professionnels nécessitant des coupes précises et nettes de tubes en métal, plastique ou cuivre. Conçus pour une utilisation intensive, ils garantissent une durabilité et une efficacité optimales. Dotés de mécanismes de coupe ajustables, ils s'adaptent à différents diamètres de tubes, offrant une polyvalence indispensable dans les secteurs de la plomberie, de la climatisation et de la construction. Leur design ergonomique assure une manipulation aisée et réduit la fatigue lors d'utilisations prolongées. Les matériaux de haute qualité utilisés dans leur fabrication assurent une longue durée de vie et une résistance à la corrosion, faisant des coupe-tubes un choix incontournable pour les professionnels exigeants.
Filter



Coupe-tubes : tronçonnez proprement le cuivre, l'inox, l'acier et le plastique, sans copeaux

Les coupe-tubes sont des outils à main qui sectionnent un tube par la pression et la rotation d'une ou de plusieurs molettes, d'une lame ou d'une chaîne autour de la pièce à couper. Ils produisent une coupe franche, perpendiculaire et sans copeaux, ce qui limite les risques d'obstruction dans les circuits. Ils existent en versions pour tubes en cuivre, aluminium, laiton, acier, inox, plastique, multicouche et tubes de freinage, avec des capacités allant de quelques millimètres à 114 mm de diamètre. Les plombiers, chauffagistes, frigoristes, électriciens, mécaniciens et métalliers les utilisent pour préparer des raccords, des conduits et des conduites sur chantier ou en atelier.


La petite anecdote sur ce type de produits

Contrairement à la scie, le coupe-tube ne retire pas de matière : la molette s'enfonce progressivement dans la paroi du tube et la fend en faisant tourner l'outil autour de la pièce. Il n'y a donc ni limaille, ni poussières, ce qui est essentiel dans les installations de chauffage, de plomberie ou de réfrigération où le moindre résidu peut endommager une vanne ou un compresseur. Cette absence de copeaux est la raison pour laquelle la coupe au coupe-tube est devenue la méthode de référence pour le cuivre. Après la coupe, un léger bourrelet se forme à l'intérieur du tube, qu'il faut éliminer avec un ébavureur pour retrouver le plein débit. Pour les tubes en plastique, la lame est affûtée des deux côtés et la coupe est franche, sans échauffement qui pourrait déformer le tube. Les coupe-tubes à chaîne, eux, permettent d'intervenir sur des tuyaux d'échappement ou des conduites en espace restreint, là où une molette ne tourne pas.


Les points forts de ce type de produits

  • Coupe franche et perpendiculaire, sans copeaux ni projections, qui facilite les raccordements et protège les circuits
  • Gamme adaptée à chaque matière : cuivre, alu, laiton, acier, inox, PVC, PER, PE, PP, multicouche et conduites de frein
  • Capacités de coupe étendues, de 3 mm jusqu'à 114 mm pour les tubes en acier
  • Fonction à cliquet sur plusieurs modèles pour couper d'une main et dans les endroits où la rotation complète est impossible
  • Corps en zinc moulé sous pression, roulements d'axe en acier et lames inox remplaçables pour durer sur chantier
  • Outils compacts de 75 à 280 mm de long qui se rangent facilement dans une caisse à outils

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Capacité sur tubes en acier : de 3 à 16 mm, 3 à 30 mm, 3 à 35 mm, 3 à 45 mm, 10 à 60 mm et 60 à 114 mm selon les modèles
  • Capacité sur tubes plastique : de 0 à 26 mm, 0 à 42 mm et 0 à 63 mm pour les modèles à cliquet
  • Pinces guillotines pour tubes multicouche : 16-20 mm et 26-40 mm
  • Pinces pour conduites PA, PU et de freinage : jusqu'à 22 mm
  • Coupe-tubes à chaîne : conduites en acier avec une paroi de 2,5 mm maximum et un diamètre de 60 mm maximum
  • Longueur de l'outil : de 75 mm pour les petits modèles à 280 mm pour les coupe-tubes à cliquet
  • Matières de l'outil : zinc moulé, acier spécial nickelé, lame inox double affûtage remplaçable
  • Matières coupées : cuivre, aluminium, laiton, acier, inox V2A, PVC, PER, PE, PP, PB, PVDF, composite

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Plomberie et chauffage : coupe de tubes en cuivre, en acier et en multicouche avant sertissage ou brasage
  • Génie climatique et froid : préparation de tubes en cuivre et en aluminium pour raccords
  • Installations électriques : coupe de gaines PVC, IRL, ICTA et PER
  • Mécanique automobile : coupe de conduites de frein, de carburant et de tuyaux plastiques
  • Entretien de silencieux et de lignes d'échappement avec un coupe-tube à chaîne
  • Métallerie et industrie : coupe de tubes en inox, en acier ou en alu pour structures légères

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir le coupe-tube en fonction de la matière et du diamètre : un outil pour plastique ne convient pas pour l'acier ni pour l'inox
  • Serrer progressivement la molette à chaque tour, sans forcer, pour obtenir une coupe nette et préserver la lame
  • Maintenir le tube dans un étau ou à la main pour éviter qu'il ne glisse, surtout sur les grands diamètres
  • Ébavurer l'intérieur et l'extérieur du tube après la coupe pour retrouver le diamètre et faciliter l'emmanchement du raccord
  • Remplacer la molette ou la lame dès que la coupe devient irrégulière ou que l'outil patine
  • Nettoyer l'outil et stocker les lames à l'abri de l'humidité pour éviter leur corrosion

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de coupe-tube Matières coupées Capacité de coupe Longueur de l'outil Particularités Domaine d'application
Coupe-tube plastique à cliquet PE, PP, PB, PVDF et tubes plastiques 0 à 26, 0 à 42 ou 0 à 63 mm 200 à 280 mm Action par cliquet Plomberie et adduction d'eau
Pince guillotine multicouche Tubes multicouche 16-20 mm et 26-40 mm 210 mm Coupe jusqu'à Ø40 mm Chauffage et sanitaire
Coupe-tube PVC / IRL / ICTA / PER PVC, IRL, ICTA, PER Ø16, 20 et 25 mm 250 mm Lame inox double affûtage remplaçable Gaines et conduits électriques
Coupe-tube cuivre, alu, laiton Cuivre, alu, laiton, métal fin 3 à 16, 3 à 30, 3 à 35 ou 3 à 45 mm Selon modèle Corps en zinc moulé, roulements en acier Plomberie, climatisation, frigoristes
Coupe-tube acier et inox grand diamètre Acier, inox V2A 10 à 60 mm, 60 à 114 mm, inox 3 à 30 mm Selon modèle Capacités élevées Chaudronnerie, métallerie, canalisations
Coupe-tube à chaîne Conduites en acier, silencieux Ø60 mm max., paroi 2,5 mm max. Selon modèle Acier spécial nickelé, intervention en espace restreint Échappement, conduites
Pince coupe-tube PA / PU / frein PA, PU, conduites de frein Jusqu'à Ø22 mm 140 mm Coupe nette sur tubes souples Mécanique automobile, pneumatique

Questions fréquentes

Informations générales

Quels types de tubes peut-on couper avec un coupe-tube Würth ?

Les coupe-tubes Würth sont conçus pour la découpe précise et nette de tubes en métal tels que le cuivre, l'aluminium, le laiton, l’acier inoxydable (V2A) ainsi que les tubes plastiques comme le PVC, le PE, le PP et le PEX. Ils peuvent également couper des tubes composites et des tuyaux annelés inox selon le modèle utilisé.

Quels sont les diamètres de tubes compatibles avec les coupe-tubes Würth ?

Les coupe-tubes Würth couvrent une large plage de diamètres, généralement de 3 mm à 35 mm pour les modèles standards, avec certains coupe-tubes à chaîne adaptés à des diamètres plus importants, jusqu'à 60 mm selon les références.

Quelle est la différence entre un coupe-tube classique et un coupe-tube à chaîne ?

Le coupe-tube classique utilise une molette tranchante et un mécanisme rotatif pour couper les tubes, adapté aux diamètres moyens et petits, tandis que le coupe-tube à chaîne est conçu pour les tubes difficiles d’accès, de grand diamètre ou avec surfaces irrégulières. Le coupe-tube à chaîne offre un serrage sécurisé et une coupe régulière, idéal pour les tuyaux annelés inox ou les conduites métalliques recouvertes.

Quels matériaux composent les coupe-tubes Würth ?

Les coupe-tubes Würth sont fabriqués avec des corps en zinc ou magnésium moulé sous haute pression, offrant légèreté et robustesse. Les molettes de coupe sont en acier trempé pour garantir une longue durée de vie, souvent accompagnées de traitements anticorrosion. Les galets de guidage sont en acier ou inox pour faciliter le glissement et éviter la déformation des tubes.

Utilisation et performance

Comment utiliser efficacement un coupe-tube pour garantir une coupe nette et précise ?

Il est recommandé de bien ajuster le coupe-tube au diamètre du tube avant de commencer la coupe, en veillant à un ajustement ferme mais sans écraser le tube. Ensuite, réalisez des rotations régulières et progressives autour du tube, en augmentant progressivement la pression de coupe. Après la coupe, débavurez le tube avec un outil adapté pour éviter les éclats. La molette doit être remplacée si elle montre des signes d’usure pour maintenir la précision.

Quels sont les avantages des coupe-tubes avec mécanisme à cliquet ?

Les coupe-tubes à cliquet, souvent utilisés pour les tubes plastiques (PVC, PE, PP, PEX), permettent une découpe rapide et sans interruption avec un effort réduit. Leur lame en forme de guillotine évite d’écraser le tube, garantissant une coupe propre sans déformation, ce qui est crucial pour la plomberie et le chauffage.

Comment entretenir un coupe-tube Würth pour prolonger sa durée de vie ?

L'entretien consiste à nettoyer régulièrement l'outil pour enlever les salissures et poussières, lubrifier la molette de coupe afin d'assurer un glissement fluide, vérifier l’état des molettes et les remplacer dès qu’elles sont émoussées. Le rangement dans un environnement sec limite la corrosion sur les parties métalliques.

Quels sont les conseils pour couper des tubes en acier inoxydable avec un coupe-tube Würth ?

Pour l’inox, il est recommandé d’utiliser un coupe-tube spécifique avec corps en aluminium moulé et galets de guidage en inox à roulement à aiguille. Ces composants facilitent la manipulation et assurent une coupe nette. Il faut respecter un mouvement rotatif stable, éviter les mouvements axiaux et vérifier régulièrement la molette.

Applications spécifiques

Le coupe-tube Würth est-il adapté pour la découpe de tubes multi-couches et composites ?

Oui, certains coupe-tubes Würth sont conçus pour la découpe de tubes composites et multi-couches, notamment dans le domaine du chauffage et de la plomberie. Leur mécanisme précis et leur molette adaptée assurent une coupe nette sans délaminage du tube.

Quelles applications professionnelles privilégient les coupe-tubes Würth ?

Les coupe-tubes Würth sont principalement utilisés par les plombiers, chauffagistes, électriciens et dans la maintenance industrielle. Ils sont indispensables pour l’installation et l’ajustement de conduites d’eau, gaz, chauffage, climatisation, ainsi que pour la découpe de réseaux électriques et fluides.

Comment choisir un coupe-tube pour tubes plastiques (PVC, PE, PP, PEX) ?

Il faut privilégier un coupe-tube avec lame guillotine en acier trempé, souvent doté d’un mécanisme à cliquet pour un travail précis et rapide, qui évite d’écraser le tube. La plage de diamètres doit correspondre aux tubes utilisés, généralement jusqu’à 42 mm. Le modèle doit aussi offrir une bonne ergonomie pour réduire la fatigue en usage fréquent.

Existe-t-il des coupe-tubes spécifiques pour les tubes annelés en inox ?

Oui, Würth propose des coupe-tubes dédiés aux tubes annelés en inox, permettant une coupe précise et ajustable à la longueur souhaitée. Ces outils sont robustes et conçus pour maintenir un bon guidage sur ces tubes particuliers afin d’éviter tout dérapage et garantir une finition propre.