FORET ET MÈCHE MÉTAL DE DIAMÈTRE 30 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 Foret et mèche métal de diamètre 30 mm pour professionnels. Vous retrouverez des mèches avec des longueurs de : 168 mm, 175 mm, 182 mm,... proposés dans de nombreuses finitions : Vaporisé, Brut, Non revêtu,..., avec différentes formes de queues : Cône morse, Cylindrique, Weldon,..., différentes matières de coupe : Acier rapide HSS, HM, HSCo,... et adaptés au perçage des matériaux métalliques comme : Acier, Fonte, Acier inoxydable,....
Filter

Le foret métal de diamètre 30 mm est un outil essentiel pour les professionnels et les passionnés de métallurgie et de construction. Conçu pour percer avec précision et efficacité dans les métaux les plus durs, Le foret métal de diamètre 30 mm offre une durabilité remarquable et une résistance à l'usure, garantissant un investissement de longue durée. Il se distingue par sa capacité à réaliser des trous nets et dimensionnellement précis, ce qui le rend idéal pour les applications dans la fabrication de machines, l'assemblage de structures métalliques et la réparation d'équipements. Sa conception robuste permet une utilisation intensive dans des conditions industrielles, faisant du foret métal 30 mm un choix privilégié pour les projets nécessitant une perforation de haute qualité dans divers types de métal.