TÉ MULTICOUCHE 20

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 té multicouche 20 pour professionnels. Vous retrouverez des raccords, avec différentes couleurs, de différents filetages de raccordement : 1 1/4 pouce, 1/2 pouce, 1 pouce,..., de différentes longueurs : 109 mm, 114 mm, 119 mm,..., diamètres de tube : 20 mm, 26 mm, 32 mm,..., et différentes matières : Acier inoxydable / plastique, Fluorure de polyvinylidène PVDF.
Filter

Le té multicouche 20 est un composant essentiel dans le domaine de la plomberie et du chauffage, offrant une solution fiable et durable pour la distribution de l'eau et des fluides thermiques. Sa conception multicouche combine la résistance des métaux à la corrosion avec la légèreté et la facilité de manipulation des matériaux synthétiques, permettant une installation rapide et économique. Le té multicouche 20 se distingue par sa polyvalence, étant compatible avec divers systèmes de tuyauterie, ce qui le rend idéal pour des applications résidentielles, commerciales et industrielles. Sa capacité à résister à des températures élevées et à des pressions importantes le rend également adapté pour les installations de chauffage central et de refroidissement. Concrètement, le té multicouche 20 est une solution avantageuse pour une multitude de projets, garantissant fiabilité et efficacité.