COUDE MULTICOUCHE 16

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 9 coude multicouche 16 pour professionnels. Vous retrouverez des coudes pour tube multicouche de différentes matières : Laiton, Fluorure de polyvinylidène PVDF, Acier inoxydable / plastique,..., diamètres : 22 mm, 26 mm, 32 mm,... et diamètres de tube : 16 mm, 20 mm, 26 mm,... et longueurs : 50 mm, 57.5 mm, 60 mm,....
Filter



Coudes multicouche 16 : raccordez vos tubes à 90° par sertissage en plomberie et chauffage

Les coudes multicouche 16 sont des raccords à 90° destinés à changer la direction d'un tube multicouche de 16 mm de diamètre, utilisé en plomberie sanitaire et en chauffage. Le tube multicouche associe une âme en aluminium prise entre deux couches de polyéthylène, ce qui lui donne la souplesse du plastique et la stabilité du métal. Les coudes se raccordent par sertissage, c'est-à-dire par écrasement d'un manchon à l'aide d'une sertisseuse. On les trouve en laiton ou en PVDF, en versions à sertir des deux côtés, mâle ou femelle. Les plombiers, les chauffagistes, les installateurs sanitaires et les équipes de rénovation les utilisent pour réaliser des réseaux d'eau et de chauffage fiables.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le tube multicouche a changé les habitudes des plombiers : il se cintre à la main, ne rouille pas, ne s'entartre pas comme le cuivre et se pose sans flamme. Mais l'aluminium à l'intérieur pose un défi : s'il entrait en contact avec du laiton en présence d'eau, une pile galvanique pourrait se former et corroder le raccord. C'est pourquoi les raccords en laiton comportent une bague de séparation synthétique, qui isole les deux métaux. Les raccords en PVDF, un plastique technique très stable chimiquement, évitent ce problème par leur nature même. Le sertissage, lui, repose sur une mâchoire dont le profil écrase le manchon en acier inoxydable autour du tube, d'où l'importance de la moulure qui indique la bonne position du raccord dans la mâchoire. Enfin, des joints toriques en EPDM assurent l'étanchéité, y compris dans la durée et lors des variations de température.


Les points forts de ce type de produits

  • Changement de direction à 90° sans soudure, en quelques secondes grâce au sertissage
  • Raccords en laiton avec bague de séparation synthétique qui évite la corrosion galvanique entre l'aluminium du tube et le laiton
  • Raccords en PVDF avec manchon en acier inoxydable, résistants à la corrosion et aux dépôts de calcaire
  • Joints toriques flexibles en EPDM pour une étanchéité durable
  • Moulure spéciale qui permet de positionner correctement le raccord dans la mâchoire à sertir
  • Autorisés dans le béton de construction sans mesure de protection supplémentaire pour certains modèles

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Diamètre de tube : 16 mm pour le coude de ce sujet, avec des gammes disponibles en 16, 20 et 26 mm
  • Angle : 90° pour tous les coudes de la catégorie
  • Matière : laiton, PVDF (fluorure de polyvinylidène), acier inoxydable pour le manchon de sertissage
  • Joints : EPDM, flexibles et résistants dans le temps
  • Raccordement : à sertir des deux côtés, ou mâle ou femelle avec filetage en laiton
  • Bague de séparation en matière synthétique sur les raccords en laiton, pour éviter l'électrolyse avec l'aluminium du tube
  • Compatibilité avec les mâchoires à sertir de profil adapté, repérable grâce à la moulure du raccord
  • Usage en eau chaude et froide sanitaire et en chauffage selon la gamme

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Réseaux d'eau potable chaude et froide dans le logement collectif et individuel
  • Installations de chauffage par radiateurs et planchers chauffants
  • Rénovation de réseaux de plomberie avec tubes multicouches
  • Raccordement de sanitaires, de ballons et de collecteurs
  • Installations dans le béton et en gaines techniques avec les raccords autorisés

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Couper le tube à l'équerre, ébavurer et calibrer l'extrémité avant d'insérer le raccord
  • Contrôler que le joint torique est bien en place et que le tube est enfoncé jusqu'en butée, visible par le repère du raccord
  • Utiliser la mâchoire à sertir de profil adapté et positionner la moulure du raccord dans la mâchoire
  • Sertir en une seule fois, sans interruption, puis contrôler visuellement le sertissage
  • Ne pas mélanger les gammes de raccords et de mâchoires de fabricants différents
  • Réaliser un essai de pression avant de fermer les gaines et les cloisons
  • Vérifier la compatibilité du diamètre du tube (16 mm) avec le raccord et la mâchoire avant de commencer l'installation
  • Pour les raccords en laiton, ne pas retirer la bague de séparation synthétique, qui évite le contact direct entre l'aluminium du tube et le laiton
  • Prévoir des coudes mâles ou femelles aux points de raccordement sur robinetterie, collecteur ou appareil, et des coudes à sertir pour les angles en ligne

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de coude Matière Raccordement Particularité Usage principal
Coude PVDF 90° à sertir PVDF et manchon inox À sertir des deux côtés Joints EPDM, moulure de positionnement Réseaux sanitaires et chauffage
Coude PVDF 90° mâle Inox et plastique Mâle, à sertir Filetage mâle Raccordement à un taraudage
Coude PVDF 90° femelle PVDF Femelle, à sertir Filetage femelle Raccordement à un filetage mâle
Coude laiton 90° à sertir Laiton À sertir, Ø 16, 20 et 26 mm Bague de séparation synthétique Réseaux sanitaires et chauffage
Coude laiton 90° mâle Laiton Mâle, à sertir Bague de séparation, manchon inox Raccordement à un taraudage
Coude laiton 90° femelle Laiton Femelle, à sertir Bague de séparation, manchon inox Raccordement à un filetage mâle