COULISSE POUR TIROIR

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 19 coulisse pour tiroir pour professionnels. Vous retrouverez des coulisses et glissières de tiroirs de différentes matières : Acier, Acier / plastique, Tube en acier et finitions : Zingué, Revêtement époxy, Revêtu par poudre,..., longueurs : 450 mm, 500 mm, 550 mm,..., capacités de charge : 40 kg, 30 kg, 50 kg,... et types de coulisses : Sortie totale, Coulisse à sortie partielle.
Filter


Coulisses pour tiroir Grass : optimisez le glissement fluide et silencieux de vos aménagements professionnels

Les coulisses pour tiroir Grass sont des systèmes de glissières de haute qualité conçus pour assurer un mouvement fluide et silencieux des tiroirs. Utilisées principalement dans les environnements professionnels tels que les cuisines et les espaces de bureau, elles offrent une durabilité et une stabilité exceptionnelles. Ces coulisses intègrent souvent des technologies avancées comme le freinage automatique et la fermeture douce, garantissant une expérience utilisateur optimale. Adaptables à divers types de tiroirs, elles sont essentielles pour les installations nécessitant fiabilité et performance.


Si vous cherchez des coulisses pour tiroir de qualité, robustes et performantes, vous trouverez votre bonheur chez Würth. La gamme de coulisses pour tiroir Grass proposés par Würth vous offre un large choix de modèles adaptés à tous vos besoins et à tous vos projets d'ameublement. Que vous optiez pour des coulisses à galets, à billes ou à extension totale, vous bénéficierez d'un système de glissement fluide, silencieux et durable. Les coulisses pour tiroir Würth sont également faciles à installer et à régler, grâce aux accessoires fournis ou disponibles séparément. Avec les coulisses pour tiroir Würth, vous pourrez réaliser des tiroirs fonctionnels, esthétiques et confortables, capables de supporter des charges élevées et de s'ouvrir entièrement.


Les points forts des coulisses pour tiroir Grass

Les coulisses pour tiroir Grass se distinguent par leur robustesse et leur durabilité. Conçues pour un usage intensif, elles garantissent un mouvement fluide et silencieux des tiroirs, même sous charge lourde. Leur technologie avancée assure une fermeture en douceur, ce qui prolonge la durée de vie des meubles. Elles sont également faciles à installer, ce qui optimise le temps de travail des professionnels.


Les caractéristiques importantes des coulisses pour tiroir Grass

Ces coulisses sont disponibles dans une large gamme de dimensions, généralement de 300 mm à 600 mm, pour s'adapter à différentes tailles de tiroirs. Fabriquées en acier de haute qualité, elles offrent une excellente résistance à la corrosion. Les finitions peuvent inclure des couleurs neutres comme le gris ou le blanc pour s'intégrer parfaitement à tout type de mobilier. 


  • Coulisses pour tiroirs en acier robuste, certaines avec inserts plastiques.
  • Différentes capacités de charge selon modèles : de 20 kg à 120 kg.
  • Types de glissière variés : à galets, à billes, à sortie partielle ou totale.
  • Technologies intégrées : Soft-Close (fermeture en douceur), Tipmatic (ouverture par pression), Dynamoov (ergonomique).
  • Finitions : zingué, galvanisé, revêtement époxy ou poudre, anti-corrosion.
  • Dimensions standards de 300 à 600 mm selon profondeur du tiroir.
  • Mouvement fluide et silencieux, même en cas de charge lourde.
  • Installation simple et rapide, adaptée au mobilier professionnel et domestique.
  • Utilisation polyvalente : cuisines, bureaux, armoires, placards, systèmes de rangement industriels.


Tableau comparatif des coulisses de tiroir Würth

Modèle Capacité de charge Type de sortie Matière / Finition Applications conseillées
Dynapro Soft-Close 40 kg Sortie totale Acier zingué Cuisines haut de gamme, mobilier intensif
NOVA Pro Soft-Close Liquid 40 kg Sortie totale Acier zingué Mobilier de rangement élégant
Dynapro Tipmatic 40 kg Sortie totale Acier Meubles design sans poignée
Coulisse à billes 35 kg Sortie partielle Acier galvanisé Tiroirs standards d’armoires
Dynamoov Soft-Close 30 kg Sortie totale Acier zingué Usage domestique (cuisine, salle de bain)
Dynapro Soft-Close intégral 40 kg Sortie totale Acier + plastique Tiroirs haute charge
Dynapro Tipmatic 60 kg 60 kg Sortie totale Acier zingué Tiroirs lourds sans poignées
DWD XP Soft-Close 40 kg Sortie totale Acier zingué Rangements professionnels
VS TAL Larder 120 kg Sortie totale Acier revêtu poudre Placards muraux lourds
RSX30 30 kg Sortie partielle Acier Petits tiroirs
VS SUB SIDE 20 kg Sortie partielle Acier revêtu poudre Placards et petits rangements
Coulisse à billes étagère angle 60 kg Sortie totale Acier galvanisé Etagères et meubles d’archives


Comment choisir un coulisse de tiroir ?

  • Déterminez le type de montage : en applique, sous le tiroir ou latéral.
  • Choisissez la longueur du coulisse en fonction de la profondeur du tiroir et de l'espace disponible dans le meuble.
  • Optez pour un coulisse à billes ou à galets selon le niveau de confort et de résistance souhaité.
  • Préférez un coulisse avec sortie totale ou partielle selon le besoin d'accès au contenu du tiroir.
  • Vérifiez la charge maximale supportée par le coulisse et adaptez-la au poids des objets à ranger.


Comment installer correctement des coulisses de tiroir ?

Sur le tiroir :

  1. Tracez une ligne médiane séparant le côté du tiroir.
  2. Posez la tringle de coulisse sur le tracé et percez des avant-trous dans les côtés du tiroir.
  3. Fixez la tringle à l'aide de vis acier zingué à bois pour chaque extrémité. La longueur de vis doit être plus courte que l'épaisseur de côté du tiroir.

 

Sur le meuble :

  1. Sur les montants verticaux, tirez un trait à 3cm du fond du caisson pour laisser un écart et éviter les frottements.
  2. Alignez les trous de fixation des coulisses fixes sur ce trait et marquez l'emplacement d'au moins trois trous.
  3.  Pré-percez les trous de fixation à l'emplacement des repères.
  4. Vissez la coulisse fixe sur le montant avec des vis à bois 3,5mm. Procédez de même sur le montant opposé.

 

Assemblage final :

  1. Enclenchez les deux coulisses l'une dans l'autre. Les roulettes se chevauchent à l'entrée du caisson.
  2. L'espace entre le tiroir et les montants verticaux doit être de 1cm de chaque côté. L'intervalle derrière le dos du tiroir doit être de 1,5cm.
  3. La façade doit être légèrement plus large que le tiroir pour recouvrir les chants du caisson.

 

Avec ces étapes et les bons outils (visseuse, mètre, règle), vous pourrez installer facilement vos coulisses de tiroir de manière solide et esthétique.


Les domaines d'applications courants des coulisses pour tiroir Grass

Les coulisses pour tiroir Grass sont idéales pour une utilisation dans les environnements professionnels et domestiques tels que les bureaux, les salles de bain, les cuisines commerciales et de particuliers, et les ateliers. Elles conviennent particulièrement aux meubles de rangement nécessitant une manipulation fréquente et précise. Leur capacité à supporter des charges lourdes les rend également adaptées aux meubles d'archives et aux systèmes de rangement industriels.



Questions fréquentes

Caractéristiques techniques

Quelles sont les principales matières utilisées pour les coulisses de tiroir Würth ?

Les coulisses de tiroir Würth sont principalement fabriquées en acier zingué ou galvanisé, garantissant une excellente résistance à la corrosion et une robustesse adaptée à un usage professionnel intensif.

Quelles capacités de charge peuvent supporter les coulisses pour tiroir proposées par Würth ?

Les coulisses Würth supportent des capacités de charge variables selon les modèles, allant de 20 kg jusqu’à 120 kg, permettant ainsi de répondre à diverses exigences de poids pour les tiroirs professionnels.

Quels types de coulisses sont disponibles chez Würth ?

Würth propose différents types de coulisses : à billes, à galets, à sortie partielle ou totale. Certains modèles intègrent des technologies avancées telles que le Soft-Close pour la fermeture en douceur ou le Tipmatic permettant l’ouverture par simple pression.

Quelles sont les dimensions standards des coulisses de tiroir Würth ?

Les coulisses sont disponibles dans des dimensions standards généralement comprises entre 300 mm et 600 mm, avec des longueurs adaptées à de nombreux tiroirs professionnels, de la taille moyenne à la grande dimension.

Quelles finitions sont proposées pour les coulisses Würth ?

Les coulisses de tiroir Würth sont proposées avec des finitions zingué, galvanisé ou avec revêtement époxy, offrant une protection efficace contre la corrosion et une bonne intégration esthétique, notamment pour les environnements professionnels exigeants.

Installation et fonctionnement

Comment installer une coulisse pour tiroir Würth ?

L’installation des coulisses Würth est conçue pour être simple et rapide. Elles sont livrées avec les accessoires nécessaires ou ceux-ci sont disponibles séparément, permettant un montage facile sur divers types de mobiliers professionnels.

Quels sont les avantages des coulisses à sortie totale ?

Les coulisses à sortie totale permettent un accès complet au contenu du tiroir en déployant entièrement celui-ci, assurant ainsi une meilleure ergonomie et facilité d’utilisation, particulièrement appréciée dans les environnements professionnels.

Comment fonctionnent les coulisses avec système Soft-Close intégral ?

Le système Soft-Close intégral intègre un mécanisme de fermeture en douceur qui ralentit la fermeture du tiroir, limitant les chocs et assurant un fonctionnement silencieux ainsi qu’une durabilité accrue du mobilier.

Quelle est la différence entre les coulisses à galets et celles à billes ?

Les coulisses à galets offrent un glissement doux et silencieux grâce à des rouleaux en matière plastique ou métal, adaptés à des charges moyennes. Les coulisses à billes utilisent des roulements à billes pour un glissement particulièrement fluide et supportent des charges plus lourdes avec une meilleure résistance à l’usure.

Applications professionnelles

Dans quels secteurs les coulisses pour tiroir Würth sont-elles particulièrement utilisées ?

Les coulisses Würth sont adaptées pour les environnements professionnels tels que les cuisines professionnelles, les bureaux, les ateliers industriels et les systèmes de rangement où la robustesse et la fiabilité sont essentielles.

Comment choisir la coulisse adaptée selon le poids du contenu du tiroir ?

Il faut sélectionner une coulisse dont la capacité de charge est supérieure ou égale au poids total prévu pour le tiroir. Würth propose des coulisses de 20 kg à 120 kg, permettant de répondre aux besoins des tiroirs légers aux plus lourds en toute sécurité.

Les coulisses Würth conviennent-elles à des tiroirs de grandes dimensions ?

Oui, grâce à des coulisses pouvant atteindre 600 mm et plus en longueur, avec des capacités de charge élevées, elles sont parfaitement adaptées aux tiroirs volumineux nécessitant une sortie totale et une forte résistance mécanique.

Quelle maintenance est recommandée pour assurer la longévité des coulisses ?

Une vérification régulière du bon fonctionnement, un nettoyage pour éliminer poussières ou débris, ainsi qu’une lubrification occasionnelle des parties mobiles assurent la durabilité optimale et le glissement fluide des coulisses Würth.

Technologies spécifiques Würth

Qu’est-ce que la technologie Tipmatic intégrée aux coulisses Würth ?

La technologie Tipmatic permet l’ouverture du tiroir par une simple pression sur la façade, sans poignée. Ce système est pratique pour un usage intensif et améliore l’ergonomie des espaces professionnels.

Quels sont les bénéfices du système Dynamoov proposé par Würth ?

Le système Dynamoov allie ergonomie et fluidité d’ouverture, avec une sortie totale et une fermeture douce, permettant un usage confortable et un meilleur respect du mobilier dans le temps.

Existe-t-il des coulisses spécialement conçues pour un usage intensif ?

Oui, notamment la gamme Grass proposée par Würth, reconnue pour sa robustesse, sa durabilité, et sa capacité à supporter des charges importantes tout en offrant un glissement silencieux et une fermeture en douceur grâce à ses technologies avancées.

Quelles options facilitent le réglage des coulisses lors de l’installation ?

Würth propose des accessoires et mécanismes de réglage intégrés ou disponibles séparément, permettant d’ajuster précisément la position et la hauteur des tiroirs pour une installation parfaite sur mesure.