Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Coulisse de tiroir basse à extension totale Dynapro Tipmatic 60 kg pour panneaux de tiroir sans poignée
Coulisse de tiroir basse à extension totale Dynapro Tipmatic 60 kg pour panneaux de tiroir sans poignée - 1
Coulisse de tiroir basse à extension totale Dynapro Tipmatic 60 kg pour panneaux de tiroir sans poignée - 2
Coulisse de tiroir basse à extension totale Dynapro Tipmatic 60 kg pour panneaux de tiroir sans poignée - 3
Coulisse de tiroir basse à extension totale Dynapro Tipmatic 60 kg pour panneaux de tiroir sans poignée - 4
Coulisse de tiroir basse à extension totale Dynapro Tipmatic 60 kg pour panneaux de tiroir sans poignée - 5
Coulisse de tiroir basse à extension totale Dynapro Tipmatic 60 kg pour panneaux de tiroir sans poignée - 6
Coulisse de tiroir basse à extension totale Dynapro Tipmatic 60 kg pour panneaux de tiroir sans poignée - 7
Coulisse de tiroir basse à extension totale Dynapro Tipmatic 60 kg pour panneaux de tiroir sans poignée - 8
Coulisse de tiroir basse à extension totale Dynapro Tipmatic 60 kg pour panneaux de tiroir sans poignée - 9
Coulisse de tiroir basse à extension totale Dynapro Tipmatic 60 kg pour panneaux de tiroir sans poignée - 10
Coulisse de tiroir basse à extension totale Dynapro Tipmatic 60 kg pour panneaux de tiroir sans poignée - 11
Coulisse de tiroir basse à extension totale Dynapro Tipmatic 60 kg pour panneaux de tiroir sans poignée - 12
Coulisse de tiroir basse à extension totale Dynapro Tipmatic 60 kg pour panneaux de tiroir sans poignée - 13
Coulisse de tiroir basse à extension totale Dynapro Tipmatic 60 kg pour panneaux de tiroir sans poignée - 14

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Coulisse de tiroir basse à extension totale Dynapro Tipmatic 60 kg pour panneaux de tiroir sans poignée

Pour tiroirs en bois et kit complet pour tiroir Vionaro V8 et V13

Lire la description de l'article

Disponible en 9 versions
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
Elément Tipmatic intégré


  • Aucun travail d'installation ou d'exigences d'espace requis

  • Appuyer sur le tiers central du panneau pour l'ouvrir


Réglage précis de l'écartement avant


  • Réglable des deux côtés jusqu'à 6 mm (par défaut : 4,5 mm)


La synchronisation peut être installée ultérieurement en option


  • Ouverture par simple appui sur la façade


Coulissement extraordinairement fluide, aucun blocage à mi-course


  • Chariots coulissants entièrement synchronisés


Coulissement de précision tout en douceur


  • Galets plastiques résistants à l'abrasion


Niveau de stabilité latérale élevé


  • Coulisses pour tiroir large
Indication

L'accouplement de blocage approprié et l'adaptateur de réglage permettent un réglage à deux ou trois dimensions.


L'écart nécessaire à l'avant dépend de divers facteurs, tels que la largeur et la hauteur du couvercle ainsi que sa robustesse. Nous recommandons donc la mise en place d'une butée d'échantillon.

Domaine d'application

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.