LASER 3 LIGNES
Lasers 3 lignes : nivelez rapidement les sols, murs et plafonds
Les lasers 3 lignes projettent une ligne horizontale et deux lignes verticales, généralement à 90°, afin de matérialiser plusieurs plans de référence autour de l’appareil. Les versions à projection 360° rendent les lignes visibles sur les murs, le sol et le plafond sans déplacer immédiatement le boîtier. Les modèles Würth associés comprennent des lasers rouges et verts à nivellement automatique, destinés aux travaux intérieurs et extérieurs. Selon la référence, la précision atteint 1 ou 2 mm à 10 m, la portée varie de 20 à 35 m sans récepteur et peut atteindre 70 à 80 m avec récepteur.
La petite anecdote sur ce type de produits
Les premiers instruments de nivellement utilisaient des fils à plomb, des niveaux à bulle et des règles qui imposaient de multiplier les contrôles. Le laser a changé l’organisation du chantier en projetant une référence visible directement sur la surface. La couleur verte est perçue comme plus visible dans certaines conditions lumineuses, tandis que la couleur rouge reste très utilisée pour les travaux courants. Les appareils à trois lignes ajoutent une dimension de contrôle importante : une seule mise en station peut servir à aligner plusieurs faces, à transférer un axe et à vérifier la verticalité d’un ensemble.
Les points forts de ce type de produits
- Projection simultanée de trois lignes : une horizontale et deux verticales, souvent à 90°, pour contrôler plusieurs plans.
- Projection 360° sur certaines références, utile pour travailler tout autour d’une pièce sans repositionner constamment le laser.
- Nivellement automatique avec une plage d’environ ±4°, qui compense les petites irrégularités de mise en place.
- Choix entre lignes rouges et vertes selon la visibilité recherchée et la luminosité du chantier.
- Portée de 20 à 35 m sans récepteur et jusqu’à 70 ou 80 m avec récepteur sur les appareils associés à la catégorie.
- Protection IP54 ou IP55 et plage de fonctionnement autour de -10 à +40, +45 ou +50 °C selon les modèles.
- Batteries Li-Ion avec autonomie pouvant atteindre environ 11 ou 36 heures pour les lasers multiligne étudiés.
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Classe de laser : classe 2 sur les appareils courants ; une référence multiligne est indiquée classe 2M. Ne jamais regarder directement le faisceau.
- Précision de nivellement : 1 mm/10 m pour un modèle 360° et 2 mm/10 m pour les versions rouge ou verte à trois lignes.
- Plage d’auto-nivellement : ±4° ; au-delà, l’appareil doit signaler ou indiquer une position hors plage avant utilisation.
- Portée sans récepteur : 20 m pour le modèle 360° le plus précis, 25 m pour une version rouge et 35 m pour une version verte.
- Portée avec récepteur : 70 m sur certains lasers multiligne et 80 m sur les versions conçues pour les distances plus importantes.
- Indice de protection : IP54 ou IP55 ; ces indices ne dispensent pas de protéger l’appareil contre les chocs, l’eau stagnante et la poussière excessive.
- Dimensions indicatives : de 120 x 110 x 160 mm pour des modèles compacts à environ 215 x 155 x 156 mm pour la version 360°.
Les domaines d’applications courants de ce type de produits
- Implantation de cloisons, doublages, rails, huisseries et séparations dans les travaux de second œuvre.
- Alignement de prises, luminaires, supports, chemins de câbles, canalisations et équipements sur plusieurs murs.
- Pose de carrelage, réglage de meubles techniques, transfert d’axes et contrôle de l’équerrage grâce aux lignes croisées.
- Nivellement de plafonds, faux plafonds, ossatures et éléments suspendus grâce à la ligne horizontale et aux verticales.
- Contrôle d’aplomb et d’alignement en rénovation, installation de menuiseries ou montage de structures légères.
- Travaux extérieurs avec récepteur lorsque la lumière ambiante rend la ligne difficile à distinguer à l’œil nu.
Les conseils d’utilisation de ce type de produits
- Installer le laser sur un support stable ou un trépied, puis attendre la fin de l’auto-nivellement avant de reporter les repères.
- Vérifier la précision à intervalles réguliers en retournant l’appareil sur une même base et en comparant les lignes projetées.
- Utiliser le récepteur adapté lorsque la distance ou la luminosité réduit la visibilité ; choisir la couleur de ligne en fonction de l’environnement.
- Ne pas déplacer le laser pendant le marquage. Pour une ligne longue, multiplier les points de contrôle plutôt que de forcer une lecture oblique.
- Nettoyer les fenêtres optiques avec un chiffon doux et ranger l’appareil dans sa protection pour éviter les rayures et les chocs.
- Charger la batterie selon la procédure prévue et tenir compte de l’autonomie réelle lorsque le laser fonctionne avec plusieurs lignes actives.
- Porter une protection adaptée dans les zones exposées et ne jamais diriger les faisceaux vers les yeux, des véhicules ou des personnes.
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de laser | Couleur / projection | Précision | Portée sans / avec récepteur | Protection / autonomie |
|---|---|---|---|---|
| Multiligne 360° précis | Lignes rouges, 1 horizontale + 2 verticales | 1 mm/10 m | 20 m / 80 m | IP55, -10 à +45 °C |
| Multiligne vert | 3 lignes vertes à 360° | 2 mm/10 m | 35 m / 70 m | IP54, jusqu’à 11 h |
| Multiligne rouge | 3 lignes rouges à 360° | 2 mm/10 m | 25 m / 70 m | IP54, jusqu’à 36 h |
| Version avec support / trépied | Selon appareil | Selon appareil | Selon appareil | Mise en station stable |
| Version avec récepteur | Rouge ou vert | Selon appareil | Jusqu’à 80 m | Travaux extérieurs et forte luminosité |