CHAUSSURES DE SÉCURITÉ S3
Chaussures de sécurité S3 : la protection complète pour les chantiers exigeants
Les chaussures de sécurité S3 répondent à la catégorie de protection la plus complète parmi les modèles courants, en ajoutant à la norme S1P une semelle extérieure crantée et une résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau. Basses, montantes ou en version légère S3L, elles associent une empeigne en cuir pleine fleur, nubuck ou textile hydrofuge à une coque de protection en acier, fibre de verre ou plastique. Conformes à la norme ISO 20345, elles intègrent souvent les marquages complémentaires FO (résistance aux hydrocarbures), CI (isolation au froid) ou HRO (résistance à la chaleur de contact), ce qui en fait la référence pour les travaux extérieurs exposés aux intempéries.
La petite anecdote sur ce type de produits
La catégorie S3 s'est imposée comme la référence du gros œuvre et des travaux extérieurs car elle cumule toutes les protections utiles sur un chantier exposé aux intempéries : l'étanchéité de l'empeigne, la résistance à la perforation de la semelle et son relief crantée pour l'adhérence sur terrain meuble ou boueux. Cette semelle crantée, directement inspirée des chaussures de randonnée technique, distingue immédiatement un modèle S3 d'un modèle S1P à semelle plate destiné à l'intérieur. Certains fabricants ont même intégré des gommes techniques habituellement réservées aux pneumatiques ou aux chaussures de montagne, capables de résister à des températures de contact dépassant 300°C, preuve que la frontière entre équipement de sécurité et équipement sportif technique s'estompe de plus en plus.
Les points forts de ce type de produits
- Protection complète associant étanchéité, anti-perforation et semelle crantée antidérapante
- Déclinaisons montantes pour une meilleure protection de la cheville sur chantier extérieur
- Version légère S3L pour limiter la fatigue sur un port prolongé toute la journée
- Semelles techniques à haute résistance thermique sur certains modèles, jusqu'à 300°C
- Doublure respirante disponible pour limiter l'humidité interne sur un usage prolongé
- Versions ESD et sans métal disponibles selon les besoins du poste
- Doublure textile et renforts talon pour un meilleur maintien sur terrain irrégulier
- Laçage rapide type BOA disponible sur certains modèles pour un chaussage facilité
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Catégorie de sécurité : S3, S3L (légère) ou S3S (avec protections additionnelles)
- Matériau d'empeigne : cuir lisse, cuir pleine fleur, nubuck ou textile hydrofuge selon le modèle
- Matière de la coque de protection : acier, fibre de verre ou plastique
- Normes : ISO 20345 ou ISO 20345:2022, avec marquages SRC, FO, CI, HI, HRO ou ESD selon la référence
- Hauteur de tige : environ 20 cm sur les versions montantes
- Couleurs : noir, noir/vert, noir/bleu, gris/vert, marron ou anthracite selon la gamme
- Largeur de pied : taille standard (10 à 10,5) ou taille confort (11) selon le modèle
- Désignation du type : boots pour les versions montantes, low-cut shoe pour les basses
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Gros œuvre, terrassement et travaux publics exposés à l'humidité et aux terrains meubles
- Chantiers extérieurs en toute saison nécessitant une protection contre le froid ou la chaleur de contact
- Maintenance industrielle avec exposition ponctuelle aux hydrocarbures
- Métiers nécessitant une résistance thermique élevée de la semelle, proche de sources de chaleur
- Travaux agricoles et forestiers en milieu humide ou sur sols irréguliers
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir une version montante pour les terrains instables ou les risques de torsion de cheville
- Opter pour la version S3L si le port prolongé prime sur la robustesse maximale
- Préférer un laçage rapide type BOA pour les interventions répétées nécessitant un chaussage fréquent
- Vérifier la présence du marquage FO en cas d'exposition régulière aux hydrocarbures
- Nettoyer et entretenir le cuir ou le nubuck pour conserver l'étanchéité de l'empeigne dans le temps
- Vérifier le relief de la semelle crantée régulièrement pour garantir l'adhérence sur sol meuble
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Modèle | Construction | Matériau d'empeigne | Particularité | Usage privilégié |
|---|---|---|---|---|
| S3 Flex Running | Basse | Textile | Légère et dynamique | Chantier avec forte mobilité |
| S3 Stretch X | Basse ou montante | Daim | Inserts extensibles | Confort sur port prolongé |
| S3 Vibram | Montante | Cuir | Résiste jusqu'à 300°C | Travaux proches de sources de chaleur |
| S3 Hydro | Montante | Cuir hydrofuge | Étanche | Chantier humide, intempéries |
| Cetus S3L | Basse ou montante | Textile | Légère et respirante | Usage prolongé toute la journée |
| Alaska Trecking S3 | Haute | Daim | Style trekking | Terrain extérieur accidenté |
| Cronos MID S7S | Montante | Cuir | Semelle Michelin | Travaux exigeants, terrain difficile |