CHEVILLE POUR PLAQUE DE PLÂTRE

Guide Chevillage


Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 54 cheville pour plaque de plâtre pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Plastique, Polyamide - PA,..., de diamètres variables : 6 mm, 8 mm, 10 mm,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 46 mm, 28 mm, 30 mm,....

Filter
Cheville multimatériaux bicomposant Shark TWIST Ø6 à 14mm

Cheville multimatériaux bicomposant Shark TWIST Ø6 à 14mm


Cette cheville multimatériau innovante allie performance, flexibilité et facilité d'installation, offrant ainsi un large éventail d'applications possibles.Installation rapide et flexible Facile : Montage affleurant la surface d'une simple pression du doigt, sans marteau Rapide : la vis peut être insérée très facilement Polyvalente : pour les vis à filetage bois ou métrique Flexible : chaque taille de cheville peut être utilisée avec plusieurs diamètres de vis Haut degré de sécurité Innovante : 8 excroissances avec une surface de contact extrêmement large Testée : testée, avec des valeurs de charge élevées Optimisée : couple de serrage faible et pic de couple élevé en arrivée en butée Pas de rotation de la cheville dans le trou de perçage Certifiée : agrément ATE pour le chevillage redondant non structurel dans le béton et la maçonnerie en association avec la vis pour cheville ASSY®-D Résiste aux moisissures, aux intempéries et au vieillissement Résistance aux UV 6 semaines Sans halogène ni silicone Le PLUS : grâce à la composition spéciale du plastique de la cheville SHARK® TWIST, même les vis et boulons à filetage métrique peuvent être utilisés sans problème, par exemple, les raccords ou les tiges filetées pour les éléments suspendus dans les installations sanitaires, ou les vis métriques ETA-12/0042 Cheville plastique universelle Pour une utilisation dans le béton, la brique pleine, la brique silicocalcaire pleine, la brique alvéolaire, la brique silicocalcaire creuse, le béton cellulaire, les plaques de plâtre, les panneaux de fibres en plâtre Pour la fixation de charges légères à moyennes, telles que les tringles à rideaux, étagères murales, armoires à suspendre légères, cadres, miroirs, lampes, goulottes de câbles, colliers de serrage, interrupteurs électriques, lavabos, porte-serviettes, panneaux d'affichage et détecteurs de mouvement Pour la fixation de composants avec une vis à bois ou pour panneaux en aggloméré Utilisable en extérieur ou en atmosphère humide en association avec une vis en acier inoxydable Cheville multimatériau bicomposant SHARK® TWIST Une cheville.Huit noeuds
Voir la gamme
Cheville en nylon - Diamètre 5, 6, 8, 10, 12 à 20 mm

Cheville en nylon - Diamètre 5, 6, 8, 10, 12 à 20 mm


Pour charges légères (fixations secondaires) Polyamide de qualité supérieure (nylon) Sans halogène ni silicone Résistance thermique de -40 °C à +80 °C La géométrie intérieure de la cheville évite toute expansion prématurée lors de la mise en œuvre en montage traversant L'ergot latéral anti-rotation empêche la cheville de tourner dans le trou La géométrie de la collerette n'engendre pas de pression dans le support et évite ainsi d'endommager le plâtre et le carrelage Montage préalable et traversant Pour le montage, nous recommandons d'utiliser la vis pour cheville ASSY-D Dans les briques creuses, percer à l'aide du foret rotatif (sans outil de frappe) La poussière de perçage doit être évacuée du trou de perçage Longueur de vis = épaisseur de la fixation (+épaisseur du plâtre/de l'isolant) + longueur de la cheville + diamètre de la vis Cheville plastique pour charges légères (fixations secondaires) Pour une utilisation dans le béton, la brique pleine, la brique calcaire pleine, la pierre naturelle résistant à la compression Pour la fixation de tringles à rideaux, étagères murales, placards muraux légers, cadres photo, chemins de câbles, serre-câbles, interrupteurs électriques, porte-serviettes, panneaux de signalisation, détecteurs de mouvement, paniers suspendus, etc.S'utilise avec une vis à bois ou à aggloméré (sans pointe autoperceuse, contre-filetage, filetage annulaire) (p.ex.ASSY-D) Utilisable en extérieur ou en atmosphère humide avec une vis en acier inoxydable Cheville en nylon Pour charges légères (fixations secondaires)
Voir la gamme
Cheville à visser pour plaque de plâtre W-GS type ZD

Cheville à visser pour plaque de plâtre W-GS type ZD


Pour une installation rapide et facile sur des plaques de plâtre/panneaux de fibres de plâtre, sans pré-perçage et sans outil de pose supplémentaire Zamak haute qualité Fixation par verrouillage mécanique Installation rapide, ne nécessitant pas d'outil de pose spécifique ni de perçage préalable, avec une visseuse sans fil et un embout adapté à la vis utilisée L'empreinte permet l'implantation de la cheville avec au choix un embout PZ, AW ou TX, car l'entraînement s'effectue grâce à la tête hexagonale Ne nécessite qu'un faible espace derrière le panneau (15 mm seulement) S'utilise avec des vis à bois ou des vis à bois aggloméré La cheville paroi creuse et la vis peuvent être insérées avec le même embout La pointe de centrage garantit un centrage parfait et facilite la pénétration du support Pour l'installation, nous recommandons d'utiliser la vis pour cheville ASSY®-D Pour fixer le composant, utiliser la vis pour cheville ASSY®-D de 4,5 mm ou une vis à bois/pour panneau de particules sans pointe de perçage, contre-filet ni filetage annelé Type Z/L recommandé pour une utilisation sur double panneau Pour la fixation de composants légers sur des plaques de plâtre, des panneaux de fibres de plâtre et des panneaux légers, idéal en combinaison avec la vis pour cheville ASSY®-D de 4,5 mm Utilisation dans des zones humides en combinaison avec une vis en acier inoxydable Utilisable avec tous les embouts 1/4 pouce Cheville paroi creuse W-GS type ZD fabrication en zamak
Voir la gamme


Cheville pour plaque de plâtre : fixez solidement vos installations sur des surfaces creuses

Une cheville pour plaque de plâtre est un dispositif de fixation spécialement conçu pour ancrer des objets sur des surfaces en plaques de plâtre. Elle assure une répartition uniforme de la charge, évitant ainsi d'endommager le matériau fragile. Utilisée couramment dans les secteurs de la construction et de l'aménagement intérieur, elle permet de fixer solidement des éléments tels que des étagères, des cadres ou des équipements légers. Les chevilles pour plaques de plâtre existent en plusieurs types, incluant des modèles expansifs et à visser, pour s'adapter à diverses applications professionnelles.

Points forts des chevilles pour plaque de plâtre

Les chevilles pour plaque de plâtre de la gamme Würth sont conçues pour offrir une fixation fiable et durable sur des surfaces délicates. Elles garantissent une excellente résistance à l'arrachement, ce qui les rend idéales pour les applications professionnelles exigeantes. Leur conception innovante permet une installation facile et rapide, réduisant ainsi le temps de travail tout en assurant une sécurité optimale. De plus, leur polyvalence permet de les utiliser avec une grande variété de matériaux et d'équipements, ce qui en fait un choix de prédilection pour les professionnels.

Caractéristiques importantes des chevilles pour plaque de plâtre

Ces chevilles sont disponibles dans une large gamme de dimensions, généralement de 4 mm à 12 mm de diamètre, pour s'adapter à différentes épaisseurs de plaques de plâtre. Elles sont fabriquées à partir de matériaux robustes tels que le nylon ou le métal, assurant une durabilité et une résistance accrues. Les chevilles sont souvent proposées en différentes couleurs pour faciliter leur identification et leur usage approprié. De plus, elles respectent les normes de sécurité et de qualité en vigueur, garantissant une utilisation sans risque dans les environnements professionnels.

Domaines d'applications courants des chevilles pour plaque de plâtre

Les chevilles pour plaque de plâtre sont couramment utilisées dans le secteur de la construction et de la rénovation pour fixer des éléments tels que des étagères, des armoires, des luminaires ou des cadres sur des cloisons sèches. Elles sont également employées dans l'aménagement intérieur pour accrocher des équipements audiovisuels ou des éléments de décoration. Leur capacité à supporter des charges variées en fait un outil essentiel pour les projets nécessitant une fixation solide et discrète.

Conseils d'utilisation des chevilles pour plaque de plâtre

Pour une utilisation optimale, il est conseillé de choisir la taille de cheville appropriée en fonction de l'épaisseur de la plaque de plâtre et du poids de l'objet à fixer. Lors de l'installation, percez un trou de diamètre adapté avant d'insérer la cheville, puis vissez l'élément à fixer. Assurez-vous de suivre les instructions du fabricant pour garantir une fixation sécurisée. Enfin, vérifiez régulièrement la stabilité de la fixation, surtout si elle supporte des charges lourdes ou est soumise à des vibrations fréquentes.