CHEVILLE CHIMIQUE
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 24 cheville chimique pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses bases chimiques : Vinylester, sans styrène, Epoxy pure, sans styrène, Polyester bi-composant,..., de différents contenus : 420 ml, 300 ml, 280 ml,..., et couleurs.
Chevilles chimiques : scellez tiges filetées et armatures dans le béton et la maçonnerie
Les chevilles chimiques, ou scellements chimiques, sont des mortiers de résine bicomposants injectés dans un trou percé pour sceller une tige filetée, une armature rapportée ou une douille taraudée. Les deux composants, la résine et le durcisseur, se mélangent dans la buse de la cartouche, puis durcissent en quelques minutes à plusieurs heures. La résine remplit parfaitement le trou, adhère au matériau et crée un ancrage sans expansion, capable de reprendre des charges très élevées. Elles se déclinent en résines vinylester, hybrides, époxy ou polyester. Les charpentiers, les métalliers, les ingénieurs et les entreprises de gros œuvre les utilisent pour des fixations structurelles dans le béton, la pierre et la brique.
La petite anecdote sur ce type de produits
Contrairement à une cheville mécanique, qui exerce une pression sur les parois du trou, la cheville chimique ne génère aucune contrainte d'expansion dans le support. C'est un atout précieux près des bords d'un ouvrage, dans les matériaux fragiles ou lorsque les entraxes doivent être réduits : la charge se transmet par adhérence sur toute la longueur de l'ancrage. La résine peut aussi être injectée dans des supports creux, avec un tamis qui retient le mortier dans la brique alvéolée. Les performances sont validées par des évaluations techniques européennes (ETA), qui précisent le type de béton, fissuré ou non, la catégorie sismique et les diamètres de tige possibles. La température joue un rôle clé : un mortier d'hiver comme le WIT-NORDIC de Würth se met en œuvre jusqu'à -20 °C, tandis qu'une résine époxy pure comme le WIT-PE 1000 offre un temps de mise en œuvre long, idéal pour les grandes profondeurs d'ancrage.
Les points forts de ce type de produits
- Ancrage sans expansion qui limite les contraintes dans le support et permet de travailler près des bords
- Capacité de charge très élevée dans le béton fissuré et non fissuré, avec des tiges filetées jusqu'à M30
- Performances validées par des évaluations techniques européennes (ETA) sur plusieurs mortiers
- Choix de chimies adaptées au chantier : vinylester, hybride, époxy pur, polyester, ou mortier d'hiver
- Scellement possible dans les matériaux creux grâce aux tamis, et dans le béton pour les armatures rapportées
- Kits complets de 49 à 481 pièces avec pistolet manuel ou à batterie pour s'équiper en une fois
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Bases chimiques : vinylester sans styrène (WIT-VM 100, VM 250, NORDIC), hybride uréthane vinylester (WIT-UH 300), époxy pur (WIT-PE 1000), polyester (WIT-P 200, PM 200)
- Contenu des cartouches : 300 ml, 420 ml ou 585 ml selon le mortier
- Température de mise en œuvre : de -20 °C (WIT-NORDIC) à +40 °C, avec -10 °C pour le VM 250 et -5 °C pour le VM 100 et le UH 300
- Résistance à la température : de 50 °C à 100 °C à long terme, de 80 °C à 160 °C à court terme selon le produit
- Homologations : ETA-04/0095 et ATE-18/0979 (VM 100), ATE-17/0036 et ATE-17/0127 (UH 300), ATE-19/0542 et 19/0543 (PE 1000)
- Catégories sismiques : C1 de M8 à M30 et C2 de M12 à M24 ou M30 selon les mortiers
- Supports : béton fissuré et non fissuré, béton non fissuré, maçonnerie pleine et brique creuse selon la référence
- Pistolets : manuels, coaxiaux de 420 ml ou à batterie, avec buses mélangeuses
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Fixation de platines, de consoles et de structures métalliques dans le béton
- Scellement d'armatures rapportées pour reprise de dalles, de poutres et de murs
- Ancrage de garde-corps, de barrières et de mobilier urbain
- Fixation en maçonnerie creuse avec des tamis et des tiges filetées
- Travaux par temps froid avec un mortier d'hiver, utilisable jusqu'à -20 °C
- Ancrages en profondeur avec des résines à temps de mise en œuvre long
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Percer au diamètre et à la profondeur indiqués, puis nettoyer le trou par soufflage et brossage avant d'injecter la résine
- Purger les premières pressions de la cartouche jusqu'à obtenir une couleur homogène du mélange
- Remplir le trou depuis le fond en retirant progressivement la buse, sans emprisonner d'air
- Introduire la tige filetée en tournant, jusqu'à la profondeur d'ancrage, puis ne plus la toucher pendant la prise
- Respecter les temps de durcissement : ils augmentent quand la température diminue, avant de charger l'ancrage
- Stocker les cartouches dans un endroit frais et sec, et utiliser un mortier adapté à la température du chantier
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de mortier | Base chimique | Cartouche | Température de mise en œuvre | Homologation / performance | Domaine d'application |
|---|---|---|---|---|---|
| WIT-VM 100 | Vinylester sans styrène | 420 ml (coaxiale) | -5 à +40 °C | ETA-04/0095, charges extrêmes, 72 °C / 120 °C | Béton, charges extrêmes et fatigue |
| WIT-VM 250 | Vinylester sans styrène | 300 ml (film tubulaire) | -10 à +40 °C | Béton fissuré, catégorie sismique C1 | Béton, maçonnerie, armatures rapportées |
| WIT-UH 300 | Hybride uréthane vinylester | Cartouche coaxiale | -5 à +40 °C | ETA-17/0036, C1 de M8 à M30, C2 de M12 à M24, 100 °C / 160 °C | Béton, hautes performances |
| WIT-PE 1000 | Époxy pur sans styrène | 585 ml | 0 à +40 °C | ETA-19/0542, C1 de M8 à M30, C2 de M12 à M30 | Grandes profondeurs d'ancrage |
| WIT-NORDIC | Vinylester sans styrène | 300 ml | Jusqu'à -20 °C | Catégorie sismique C1 | Béton et maçonnerie en hiver |
| WIT-P 200 | Polyester sans styrène | 300 ml | Séchage rapide, même à basse température | Sans expansion, adapté à la brique creuse | Maçonnerie creuse |
| WIT-PM 200 | Polyester sans styrène | 420 ml | Selon notice | 50 °C / 80 °C, béton non fissuré | Maçonnerie et béton non fissuré |