PISTOLET À CHOC

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 14 pistolet à choc pour professionnels.
Filter



Pistolets à choc : desserrez et serrez rapidement les fixations mécaniques

Les pistolets à choc, ou clés et visseuses à chocs, utilisent une succession d'impacts pour transmettre un couple élevé à une douille ou à un embout. Ils permettent de desserrer des écrous grippés et de serrer rapidement les fixations dans les secteurs de la mécanique, de la maintenance, de la charpente et du montage. La gamme comprend des modèles sans fil 12 ou 18 V, des clés pneumatiques en carré 1/2 pouce et des appareils à couple élevé pour les poids lourds et les assemblages métalliques. Le type d'emmanchement, le couple, la vitesse et l'énergie disponible orientent le choix.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le mécanisme de frappe délivre des impacts très courts qui évitent de transmettre tout le couple de réaction au poignet. Cette particularité explique le confort des clés à chocs par rapport à une clé rotative classique, surtout lors du desserrage d'écrous bloqués. Les modèles récents ajoutent des modes de puissance, des moteurs sans charbons, des éclairages LED et des protections contre les surcharges. Malgré leur efficacité, ces outils ne remplacent pas une clé dynamométrique pour le contrôle final des serrages prescrits.


Les points forts de ce type de produits

  • Couples de desserrage élevés pour débloquer rapidement les écrous et boulons grippés.
  • Versions compactes et légères pour les interventions répétées ou les accès exigus.
  • Modèles sans fil 12 et 18 V pour travailler sans flexible d'air comprimé.
  • Clés pneumatiques robustes avec mécanisme à double percussion pour les travaux intensifs.
  • Réglages de puissance, modes automatiques et variateurs pour adapter l'outil à la fixation.
  • Éclairages LED, revêtements caoutchouc et moteurs sans charbons pour améliorer le confort et la durée d'utilisation.

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Emmanchements : carré externe 1/2 pouce pour les douilles, ou porte-embout hexagonal 1/4 pouce pour les visseuses compactes.
  • Couples de serrage : environ 105 Nm sur la version 12 V, 295 Nm sur la visseuse 18 V et 460 Nm sur la clé 18 V compacte.
  • Couples de desserrage : jusqu'à environ 800 Nm sur la clé 18 V compacte et 1 350 Nm sur la clé pneumatique 1/2 pouce.
  • Applications lourdes : jusqu'à 1 100 Nm de serrage pour les boulons de roue de poids lourds et les assemblages de charpente.
  • Alimentation pneumatique : pression de service de 6,3 bar, consommation d'air d'environ 198 L/min et tuyau intérieur minimal de 9 mm sur un modèle 1/2 pouce.
  • Dimensions et poids : les modèles sans fil compacts pèsent environ 0,96 à 2,4 kg avec batterie selon la version.

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Montage et démontage des roues, freins, essieux et éléments de suspension en maintenance automobile.
  • Assemblage de charpentes métalliques, structures mécaniques et fixations de grande dimension.
  • Maintenance industrielle et démontage de machines ou de composants bloqués.
  • Travaux sur poids lourds, engins et véhicules nécessitant un couple de desserrage important.
  • Vissage rapide de vis et tirefonds avec les modèles à porte-embout hexagonal.

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Utiliser des douilles et accessoires conçus pour les clés à chocs, jamais des douilles chromées ordinaires.
  • Commencer avec le réglage de puissance le plus faible, puis augmenter progressivement si nécessaire.
  • Maintenir l'outil dans l'axe de la fixation afin de limiter les efforts sur la douille et le carré d'entraînement.
  • Contrôler le serrage final avec une clé dynamométrique lorsque la valeur de couple est prescrite.
  • Débrancher la batterie ou l'air comprimé avant de changer une douille ou d'intervenir sur l'outil.
  • Porter des lunettes et une protection auditive, puis respecter la pression et le diamètre de tuyau préconisés.

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type d'outilAlimentationCouple de serrageEmmanchementUsage privilégié
Visseuse à choc compacte12 V105 NmHexagonal 1/4 poucePetites vis et accès exigus
Visseuse à choc compacte18 V295 NmHexagonal 1/4 pouceVissage polyvalent M5 à M16
Clé à chocs compacte18 V460 Nm, desserrage jusqu'à env. 800 NmCarré 1/2 pouceMécanique et écrous M10 à M20
Clé à chocs pneumatiqueAir, 6,3 bar850 Nm de travail, 1 350 Nm de desserrageCarré 1/2 pouceAtelier et maintenance intensive
Clé poids lourdSans fil1 100 NmCarré selon versionBoulons de roue et charpente, jusqu'à M30