VIS TÊTE CYLINDRIQUE DIN 912
DIN 912 – Vis à tête cylindrique à six pans creux
La norme DIN 912 concerne les vis à tête cylindrique avec empreinte hexagonale creuse, serrées à l’aide d’une clé six pans. Leur tête cylindrique permet le montage dans des espaces où l’accès à une clé extérieure est limité, tandis que l’empreinte intérieure transmet l’effort de serrage par l’outil adapté. Cette désignation est largement utilisée pour identifier ce type de vis dans les assemblages mécaniques.
Dimensions et résistance : vérifiez le diamètre et le pas, la longueur sous tête, la hauteur et le diamètre de tête, ainsi que la taille de l’empreinte. La classe mécanique, la matière et la protection de surface doivent être confirmées sur la référence ou le marquage ; elles ne découlent pas du seul numéro DIN. Assurez-vous que la longueur de vis convient à l’épaisseur assemblée et à la profondeur de taraudage disponible.
Montage : utilisez une clé six pans de bonne dimension, entièrement engagée dans l’empreinte, et respectez le couple prévu. Une clé trop petite ou mal positionnée peut arrondir l’empreinte et rendre le démontage difficile. Avant remplacement, vérifiez si une norme ISO équivalente ou une variante de dimensions est spécifiée sur le plan de l’assemblage.