ENTRETOISE RONDE / CYLINDRIQUE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 Entretoise ronde / cylindrique pour professionnels.
Filter


Entretoise ronde : optimisez l'espacement et la stabilité dans vos assemblages professionnels

Une entretoise ronde ou cylindrique est un composant mécanique utilisé pour maintenir un espace précis entre deux pièces dans une structure ou un assemblage. Fabriquée généralement en métal, plastique ou céramique, elle assure une séparation uniforme et stable, facilitant l'alignement et la distribution de charges. Souvent employée dans les secteurs de l'ingénierie, de l'électronique et de la construction, l'entretoise contribue à la durabilité et à la fiabilité des systèmes en minimisant les vibrations et en permettant un montage sécurisé des composants.

Points forts des entretoises rondes/cylindriques

Les entretoises rondes et cylindriques Würth se distinguent par leur robustesse et leur précision. Conçues pour répondre aux exigences des professionnels, elles garantissent une stabilité et une durabilité optimales dans diverses applications industrielles. Leur conception ingénieuse permet une installation facile et rapide, ce qui contribue à une efficacité accrue sur le terrain. De plus, ces entretoises sont disponibles dans une large gamme de dimensions, ce qui les rend adaptables à de nombreux types de projets.

Caractéristiques importantes des entretoises rondes/cylindriques

Les entretoises rondes et cylindriques Würth sont fabriquées à partir de matériaux de haute qualité tels que l'acier inoxydable, l'aluminium et le laiton, garantissant une résistance à la corrosion et une longue durée de vie. Elles sont disponibles dans des dimensions variées, allant de 5 mm à 50 mm de diamètre, et peuvent être fournies en différentes longueurs pour s'adapter à des besoins spécifiques. Ces produits sont souvent proposés en finitions variées, telles que le chromé ou le galvanisé, pour répondre à des exigences esthétiques ou de protection. De plus, elles respectent les normes industrielles en vigueur, assurant ainsi une qualité et une sécurité optimales.

Domaines d'applications courants des entretoises rondes/cylindriques

Les entretoises rondes et cylindriques sont couramment utilisées dans les secteurs de la construction, de l'électronique, de l'automobile et de la mécanique. Elles servent à maintenir un espace précis entre deux composants, assurant ainsi le bon fonctionnement de systèmes complexes. Dans l'industrie électronique, elles permettent de sécuriser les cartes de circuits imprimés, tandis que dans le domaine mécanique, elles sont essentielles pour l'assemblage de structures métalliques.

Conseils d'utilisation des entretoises rondes/cylindriques

Pour une utilisation optimale des entretoises rondes et cylindriques Würth, il est recommandé de vérifier les spécifications techniques avant l'installation afin de s'assurer qu'elles correspondent aux exigences du projet. Utilisez les outils appropriés pour éviter d'endommager les entretoises lors de leur mise en place. Assurez-vous également de respecter les normes de sécurité en vigueur pour garantir une installation sécurisée et durable.