FORET / MÈCHE MÉTAL DIN 345

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 foret métal DIN 345 pour professionnels. Vous retrouverez des mèches avec des longueurs de : 182 mm, 189 mm, 218 mm,... proposés dans de nombreuses finitions : Vaporisé, avec différentes formes de queues : Cône morse, différentes matières de coupe : Acier rapide HSS, HSCo et adaptés au perçage des matériaux métalliques comme : Acier, Fonte, Acier inoxydable,....
Filter



DIN 345 – Forets hélicoïdaux à queue conique

La norme DIN 345 concerne des forets hélicoïdaux à queue conique, conçus pour être montés dans une broche ou un porte-outil compatible avec ce type d’emmanchement. La queue assure le centrage et la transmission du couple, tandis que les arêtes de coupe réalisent le perçage. La norme définit des caractéristiques dimensionnelles facilitant le choix du foret et de son interface.


Choix du foret : vérifiez le diamètre, la longueur utile, le cône de montage, le matériau à percer et la capacité de la machine. L’outil doit correspondre à la broche et aux paramètres de coupe recommandés. La matière et le revêtement du foret influencent son aptitude aux différents métaux.


Utilisation : immobilisez la pièce, assurez la bonne assise de la queue conique et choisissez une vitesse adaptée au diamètre et au matériau. Évacuez les copeaux régulièrement et utilisez un lubrifiant si nécessaire. Portez les protections requises et remplacez le foret s’il est usé, déformé ou fissuré.