CLOU ET POINTE POUR BOIS

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 84 clou pour bois pour professionnels. Vous retrouverez des pointes et clous de diverses matières : Acier, Acier inoxydable, Aluminium,... et finitions : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Galvanisé à chaud,..., formes, types : Fixations agrafeurs-cloueurs pneumatiques, Clous et pointes en vrac, Fixations cloueurs bois gaz, diamètres de têtes : 6.5 mm, 7.1 mm, 2.8 mm,... et longueurs : 50 mm, 45 mm, 60 mm,....
Filter



Clous et pointes pour bois : fixez charpente, bardage et coffrage avec le bon diamètre et la bonne finition

Les clous et pointes sont des éléments de fixation à enfoncer au marteau ou au cloueur pour assembler des pièces de bois entre elles ou sur un support. Leur forme (lisse, annelée, crantée, carrée torsadée), leur tête (plate, bombée, extra large, PVC) et leur matière (acier brut, galvanisé à chaud, inox A4, cuivre) déterminent leur usage. Dans la gamme Würth, on trouve des clous calotins, des pointes DIN 1151, des pointes annelées pour bardage, des pointes pour toiture et des pointes carrées torsadées, de 1,5 à 3,1 mm de diamètre et de 20 à 70 mm de longueur. Charpentiers, couvreurs, menuisiers et agenceurs les utilisent.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le clou est l'un des plus anciens éléments d'assemblage : les Romains en fabriquaient déjà en bronze et en fer, forgés un par un. La fabrication industrielle, à partir du XIXe siècle, les a rendus accessibles et standardisés. Aujourd'hui, la forme de la tige détermine la tenue : une tige lisse s'enfonce facilement, une tige annelée ou crantée offre une résistance à l'arrachement bien supérieure, grâce à ses reliefs qui mordent dans les fibres. La carrée torsadée tourne en s'enfonçant et s'ancre fortement. Pour l'extérieur, le choix de la matière est capital : le galvanisé à chaud résiste bien aux intempéries, tandis que l'inox A4 convient aux bois riches en tanins, comme le chêne, ou aux ambiances marines, où l'acier ordinaire finirait par faire apparaître des coulures noires.


Les points forts de ce type de produits

  • Large choix de formes : lisse, annelée, crantée, carrée torsadée, calotin
  • Têtes adaptées : plate, bombée, extra large pour maintenir les matériaux fins, PVC blanche pour un rendu discret
  • Matières pour chaque environnement : acier brut, zingué, galvanisé à chaud, inox A4, cuivre
  • Pointes annelées ou crantées pour une excellente tenue à l'arrachement dans le bois
  • Plage de dimensions étendue de 1,5 à 3,1 mm de diamètre et de 20 à 70 mm de longueur
  • Conditionnements pratiques en boîtes de 1 kg ou de 2,5 kg selon les références
  • Conformité RoHS sur la plupart des références

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Diamètres : de 1,5 mm à 3,1 mm selon le type
  • Longueurs : de 20 mm pour les pointes de toiture à 70 mm pour les pointes carrées torsadées et lisses tête plate
  • Matières : acier brut, acier zingué (5 µm), acier galvanisé à chaud, acier inoxydable A4, cuivre (C4A)
  • Normes : DIN 1151 pour les pointes en acier brut, par exemple 1,6 x 30 mm et 2,2 x 50 mm
  • Têtes : plate, bombée, extra large de 3,1 à 6,75 mm de diamètre, tête PVC blanche, calotin de 8 mm
  • Tiges : lisses, annelées, crantées, carrées torsadées
  • Poids net par conditionnement : 1 kg ou 2,5 kg
  • Quantités indicatives : jusqu'à 2 100 pièces par boîte de 1 kg pour les petites pointes DIN 1151

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Charpente et construction bois : assemblage de pièces avec pointes carrées torsadées et lisses tête plate
  • Couverture : fixation de voliges et de lattes avec pointes galvanisées à chaud, pose d'ardoises avec pointes annelées
  • Bardage et façade : pointes annelées inox A4 et tête PVC blanche pour un rendu soigné
  • Emballage et coffrage : pointes carrées torsadées galvanisées ou brutes
  • Menuiserie et agencement : fixation de baguettes, de lambris et de moulures avec pointes à tête plate ou bombée
  • Ouvrages extérieurs en milieu corrosif ou marin : pointes inox A4 pour terrasses, clôtures et bardages

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir la longueur de la pointe à au moins deux ou trois fois l'épaisseur de la pièce à fixer
  • Sélectionner la matière en fonction de l'environnement : galvanisé ou inox A4 en extérieur, acier brut en intérieur
  • Utiliser une pointe annelée ou crantée pour les fixations soumises à l'arrachement, comme le bardage et la couverture
  • Pré-percer légèrement près des bords ou dans les bois durs pour éviter qu'ils ne se fendent
  • Enfoncer la pointe bien droite, en frappant avec un marteau de poids adapté à la taille de la pointe
  • Choisir une tête extra large pour maintenir des matériaux souples ou fins, comme les feutres et les membranes
  • Ne pas mélanger des matières différentes (acier et inox) sur un même ouvrage extérieur, pour limiter la corrosion

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de pointeMatière / finitionDiamètreLongueurTige / têteDomaine d'application
Pointes DIN 1151 Acier brut 1,6 à 2,2 mm 30 à 50 mm Lisse Assemblages intérieurs courants
Pointes lisses tête plate Acier brut ou galvanisé à chaud 1,5 à 3,1 mm 25 à 70 mm Lisse, tête plate Bois et métal, ouvrages extérieurs
Pointes carrées torsadées Acier brut ou galvanisé à chaud 2,2 à 3,1 mm 40 à 70 mm Carrée torsadée Construction et emballages bois
Pointes annelées galvanisées à chaud Acier galvanisé à chaud 3,1 mm 30 mm Annelée Fixation d'ardoises, de lauzes et de bardeaux
Pointes lisses tête extra large Acier galvanisé à chaud 2 à 2,5 mm 20 à 25 mm Lisse, tête extra large Toiture bois, tuiles et ardoises
Pointes annelées inox A4 Inox A4 2 à 2,5 mm 30 à 50 mm Annelée, tête de 6,3 à 6,75 mm ou PVC blanche Façades et bardages
Pointes inox A4 tête plate ou bombée Inox A4 2,5 à 2,8 mm 25 à 40 mm Lisse, tête plate ou bombée Environnements corrosifs