VIS M10 PAS 35

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 30 vis M10 pas 35 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans extérieurs, Six pans creux... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête cylindrique, Sans tête et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis M10 pas 35 sont des éléments de fixation essentiels pour les professionnels, particulièrement dans les secteurs de l'ingénierie et de la construction. Ces vis, avec un diamètre nominal de 10 mm et un filetage de 3,5 mm, sont conçues pour assurer des connexions robustes et durables. Elles sont idéales pour assembler des pièces métalliques ou fixer des structures lourdes, garantissant une résistance mécanique élevée. Les vis M10 pas 35 se distinguent par leur précision et leur capacité à supporter des charges importantes, ce qui les rend indispensables dans les environnements industriels exigeants. Utilisées souvent dans la fabrication de machines, les infrastructures métalliques et les systèmes de fixation complexes, elles répondent aux normes de qualité et de sécurité rigoureuses, assurant ainsi une performance optimale dans des conditions variées.