CHEVILLE PARAPLUIE

Guide Chevillage


Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 16 cheville parapluie pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier / plastique, de diamètres variables : 6 mm, 5 mm, M5/5 mm,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 100 mm, 180 mm, 50 mm,....

Filter


Une cheville parapluie est un type de fixation qui se déploie à l'intérieur d'un matériau creux, comme les parois en plaque de plâtre ou encore les plafonds en briques creuses, pour créer un point d'ancrage solide. Les chevilles parapluie peuvent désigner plusieurs typologies de fixations : les chevilles à bascule, à ressort ou encore à expansion. Ces 3 types de chevilles ont en quelque sorte un même point commun : elles s'écartent en forme de "parapluie" à l'extérieur de la paroi ciblée, ce qui garantit la fixation solide de la cheville. Elles permettent de fixer des objets sur des surfaces qui ne supporteraient pas une vis classique : supports, colliers de fixation, conduits muraux, chaudières de petite taille, lampes, étagères, tringles à rideaux, cadres, lattes, rails, etc. Ces chevilles parapluie nécessitent de réaliser un perçage à l'aide d'une perceuse au préalable, afin de pouvoir y insérer ensuite la cheville parapluie. Référez vous aux descriptions de chacun de nos produits afin de vérifier les caractéristiques techniques et domaines d'applications.