TIGE FILETÉE M39

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 tige filetée M39 pour professionnels. Vous retrouverez des pièces filetées de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, de longueurs variées : 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, de couleurs diverses, de normes DIN : 976-1 et proposées dans divers types de formes : A.
Filter

Une tige filetée M39 est un élément de fixation métallique muni d’un filetage métrique de 39 mm, sur toute sa longueur ou partiellement. Elle permet de réaliser des assemblages de forte capacité, de reprendre des charges élevées et d’assurer le maintien, le réglage ou le scellement de structures et d’équipements. Les points clés concernent la résistance mécanique, la qualité et la précision du filetage, la compatibilité avec les écrous et rondelles M39, ainsi que la tenue à la corrosion selon l’environnement d’utilisation : acier brut, acier zingué ou inox. Le choix se fait aussi selon la longueur, la classe de résistance et les contraintes de pose. La tige filetée M39 est particulièrement adaptée à la construction métallique, au génie civil, aux réseaux techniques du bâtiment, à la maintenance industrielle, à la fixation de machines, de charpentes, de consoles, de supports lourds et aux systèmes d’ancrage sur chantier ou en atelier.