RONDELLE ÉPAISSEUR 10 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 9 rondelle épaisseur 10 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, de diamètres de : 13.000 mm, 15.000 mm, 17.000 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M10, M12, M16,..., de normes DIN : 6340, 7349, 125,... et proposés dans divers types de formes : A, B.
Filter

Une rondelle d’épaisseur 10 mm est un élément de calage et de répartition des charges utilisé dans les assemblages mécaniques, les structures métalliques et les installations industrielles. Placée entre la tête de vis, l’écrou ou la pièce à fixer, elle améliore l’appui, limite le marquage des surfaces et compense certains jeux ou écarts d’assemblage. Ce format est adapté aux applications nécessitant une forte épaisseur pour le réglage, l’espacement ou le renfort des points de fixation.