VIS POUR OSB 15 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 10 vis pour osb 15 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : RW... dans de nombreuses matières : Acier trempé, Acier inoxydable A2, Acier, avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête fraisée 60°, Petite tête fraisée bombée 60degrés,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à bois.
Une vis pour OSB 15 mm est une fixation conçue pour la pose et l’assemblage de panneaux OSB de 15 mm sur ossature bois ou supports compatibles. Elle se caractérise par une pointe pénétrante, un filetage optimisé et souvent une tête fraisée permettant un serrage propre et affleurant. Ce type de vis favorise une bonne tenue mécanique, limite le risque d’éclatement du panneau et répond aux exigences de mise en œuvre sur chantiers de cloisonnement, plancher, toiture ou contreventement.