BOULON SB

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 10 boulon SB pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans extérieurs... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, avec divers types de têtes : Tête hexagonale et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.

Filter


Boulon SB : sécurisez des assemblages solides et durables dans l'industrie

Le boulon SB est un type de fixation utilisé dans l'industrie pour assembler des pièces mécaniques ou structurelles. Il est conçu pour offrir une résistance élevée et une sécurité optimale dans des applications exigeantes. Fabriqué en acier de haute qualité, souvent traité pour résister à la corrosion, il est disponible en différentes tailles et filetages pour s'adapter à divers besoins. Ce boulon est essentiel dans les secteurs nécessitant une fiabilité accrue, tels que la construction, l'automobile, et l'aéronautique.

Points forts des boulons SB

Les boulons SB de Würth sont reconnus pour leur robustesse et leur fiabilité exceptionnelles. Conçus pour résister à des conditions de travail exigeantes, ils garantissent une fixation sécurisée et durable. Leur conception innovante permet une installation rapide et efficace, réduisant ainsi le temps de travail et augmentant la productivité. Ces boulons offrent également une excellente résistance à la corrosion, assurant une longévité accrue même dans des environnements difficiles.

Caractéristiques importantes des boulons SB

Les boulons SB sont disponibles dans une large gamme de dimensions, allant de M6 à M20, pour s'adapter à diverses applications industrielles. Fabriqués en acier de haute qualité, ils sont souvent revêtus d'une couche de zinc pour une protection supplémentaire contre la rouille. Les boulons SB respectent les normes ISO 898-1, garantissant leur conformité aux standards de sécurité et de performance. Ils sont proposés en différentes longueurs et peuvent être fournis avec des écrous et rondelles assortis pour une solution de fixation complète.

Domaines d'applications courants des boulons SB

Les boulons SB sont couramment utilisés dans les secteurs de la construction, de l'automobile et de l'industrie mécanique. Ils sont idéaux pour les structures métalliques, les assemblages de machines et les installations industrielles nécessitant une fixation fiable. Leur polyvalence les rend également adaptés aux projets d'infrastructure, tels que les ponts et les bâtiments, où la sécurité et la durabilité sont primordiales.

Conseils d'utilisation des boulons SB

Pour garantir une installation optimale des boulons SB, il est recommandé de choisir la taille et le type de boulon appropriés à l'application spécifique. Assurez-vous que les surfaces de contact sont propres et exemptes de débris pour maximiser l'efficacité de la fixation. Utilisez les outils de serrage appropriés pour appliquer le couple correct, en respectant les spécifications du fabricant. Vérifiez régulièrement les fixations pour détecter d'éventuels relâchements et effectuer les ajustements nécessaires.