FORET À BOIS DIAMÈTRE 40 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 Foret à bois diamètre 40 mm pour professionnels. Vous retrouverez des mèches pour le perçage du bois avec différents diamètres : 25 mm, 30 mm, 35 mm,... et longueurs : 90 mm, 150 mm, 152 mm,..., ainsi que différentes formes de queue/d'emmanchements : Tige 3-faces.
Filter

Un foret à bois de diamètre 40 mm est un outil de perçage conçu pour réaliser des trous larges, nets et précis dans les bois massifs, panneaux dérivés et éléments de menuiserie. Ce format est particulièrement adapté aux opérations nécessitant un passage important, comme l’intégration de quincaillerie, de ferrures, de conduits ou d’assemblages techniques. Les critères attendus portent sur la précision du centrage, la qualité de coupe, l’évacuation efficace des copeaux et la résistance à l’usure lors d’utilisations répétées. Selon le modèle, la pointe de centrage, les arêtes affûtées et la géométrie de coupe contribuent à limiter les éclats et à améliorer la régularité du perçage. Ce type de foret trouve sa place dans les métiers de la menuiserie, de l’agencement, de la charpente, de la fabrication de mobilier et de l’installation sur structures bois.